Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEJ2 DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, ±12V dc OUT / ±83mA Durchsteckmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8294941
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEJ2D0512SC
EAN/GTIN:
     5059041010207
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±83mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Tiefe = 12.65mm
Serie = MEJ2
Lastausregelung = 0.08
Temperatur max. = +85°C

UL 60950, UL60601 (3. Edition). Ungeregelter isolierter SIP-DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang, 2 W, Murata – Serie MEJ2. Bei der Serie MEJ2 von Murata Power Solutions handelt es sich um medizinisch zugelassene, vollständig gekapselte kompakte 2 Watt-DC/DC-Wandler mit Durchgangsbohrung. Die 2 W-Geräte der Serie MEJ2 sind mit Einfach- oder Zweifachausgang erhältlich. Die Serie MEJ2 hat ein kompaktes SIP-Format, entspricht der medizinischen Norm IEC 60601 (3. Ausgabe) und bietet eine MOOP-Stufe (Bedienerschutz) bis 200 V eff. Mit garantiertem internem physischem Abstand und einer werkseitigen Prüfspannung von 5,2 kV kann die Serie MEJ2 problemlos in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel verwendet werden, in denen konventionelle hohe Isolierungen mit Prüfspannungen von 3 kV, die aber nur als funktionale Isolierung ohne garantierten Abstand vorliegen, möglicherweise nicht ausreichen. CE-Kennzeichnung Leistungsdichte: 0,81 W/cm³ Einfach- und Zweifachausgänge Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 Abmessung: 1,96 cm2 SIP-Gehäuse Isolierung: 5,2 kV dc Eingänge: 3,3 V, 5 V, 12 V und 15 V Ausgänge: 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Interne SMD-Bauweise Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Pin-kompatibel mit den Serien MEV, NMV, NMK, und NMJ MTTF bis zu 4,2 Millionen Stunden
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±83mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Tiefe:
12.65mm
Serie:
MEJ2
Lastausregelung:
0.08
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 8294941, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEJ2D0512SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.