Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Reinraumbedarf
>
Reinraumpapier
>
Artikel
RS PRO Technisches Papier, 250 sheets, 297mm, 210mm, 235mm, A4
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8295225
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8295225
EAN/GTIN:
5056112200574
Suchbegriffe:
Reinraumpapier
reinraumpapier a4 weiß
reinraumpapier a4
reinraumpapier weiß
Typ = Technisches Papier
Anzahl = 250 sheets
Breite = 235mm
Tiefe = 210mm
Höhe = 297mm
Ableitend = Nein
Leitfähig = Nein
Antistatik = Nein
Reinraum = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Technisches Reinraumpapier A4, RS. Dieses technische A4-Papier von RS wurde eigens für den Einsatz in Reinraumumgebungen entwickelt und ist in einer Reihe von Farben erhältlich. Leistungsmerkmale:. Geringe Verunreinigung mit Chlorid und Ionen IPA-beständiges Material Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit für Laserdruck oder für Fotokopien. Anwendungen:. Druck Notizen. RS-Best.-Nr. ; 8295212 8295212 – Weiß RS-Best.-Nr. ; 8295215 8295215 – Blau RS-Best.-Nr. ; 8295219 8295219 – Rosa RS-Best.-Nr. ; 8295225 8295225 – Gelb RS-Best.-Nr. ; 8295234 8295234 – Grün
Weitere Informationen:
Typ:
Technisches Papier
Anzahl:
250 sheets
Breite:
235mm
Tiefe:
210mm
Höhe:
297mm
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Nein
Reinraum:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
>
Reinraum-Bürobedarf
Weitere Suchbegriffe:
8295225
,
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
,
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
,
Reinraum-Bürobedarf
,
RS PRO
,
6002010
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
,
ESD Control & Clean Room
,
Clean Room Office Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,18*
€ 32,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,39*
€ 31,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,37*
€ 27,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,72*
€ 24,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,24*
€ 22,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,50*
€ 19,64
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stift, 12, 325mm, 102mm, 265mm
RS Pro
8295206
ab € 68,23*
Zubehör
RS PRO Stift, 12, 325mm, 102mm, 265mm
RS Pro
8295203
ab € 68,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen