Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder Typ Kabelbinder mit RFID-Kennzeichnung Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8296114
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01639 T50RFIDCHA-PA66-YE
EAN/GTIN:
     5022660344480
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Transponder
Transpondersystem
hellermanntyton kabelbinder
Gerätetyp = Kabelbinder mit RFID-Kennzeichnung
Verbindungstyp = Wireless
Länge = 200mm
Breite = 4.6mm
Kommunikationsprotokoll = RFID°C

UL94 V2, HF, RoHS. RFID-Kabelbinder (Radio Frequency Identification). Kabelbinder mit einem RFID-Tag zur Verfolgung und Identifizierung. Die Radiofrequenz-Identifikation kann in jeder Branche in gewisser Weise verwendet werden. Der RFID-Tag überträgt Daten, die in einem kleinen Computerchip programmiert sind, der auf einem breiten Frequenzbereich arbeitet. Eigenschaften und Vorteile. • Schreibfehler werden bei der Datenaufzeichnung beseitigt • Schnelleres Datenmanagement • Weniger Arbeitsaufwand • Reduzierung von Papierlösungen • RFID nimmt größere Datenmengen auf als Barcodes • Papierbasierte Inspektionen und Berichte sind nicht mehr erforderlich • Inventarisierung, Wartungsarbeiten, Betriebsverwaltung und Identifizierung • Erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften • Erzeugt Geräteberichte • Kontrolle der Lagerverwaltung • Erhöhte Genauigkeit für Berichte und Inspektionen • Aktuelle Informationen können gemeinsam genutzt werden • Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen - nass, staubig, schmutzige Bedingungen, korrosive Umgebungen, Vibrationen und Stöße • Kontakt, Sichtlinie nicht erforderlich. Anwendungen. • Diebstahlschutz • Gaszylinder- und Faßverfolgung • Anlagenverwaltung • Anwesenheitsüberprüfung • Sicherheitskennzeichnung • Erkennung von Lecks • Grundlegende Wartungsarbeiten • Gepäckkennzeichnung
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Kabelbinder mit RFID-Kennzeichnung
Verbindungstyp:
Wireless
Länge:
200mm
Breite:
4.6mm
Kommunikationsprotokoll:
RFID°C
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, transponder rfid, 8296114, Automation, Sensoren, RFIDs, HellermannTyton, 11101639T50RFIDCHAPA66YE, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,105*
€ 4,985*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,10689*
€ 4,98689*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1578*
€ 5,0478*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0975*
€ 5,0482*
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,452*
€ 5,5463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,5463*
€ 6,6001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,382*
€ 6,40458
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,452*
€ 5,29788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 554,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,56*
Zubehör
HellermannTyton
556-00700
ab € 679,26*
Zubehör
HellermannTyton
151-01582
ab € 4,31*
Zubehör
HellermannTyton
556-00702
ab € 449,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.