| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8304032 Herst.-Nr.: 8304032 EAN/GTIN: 5056112201694 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 10mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 3/8 Zoll Steckschlüssel Typ = Standardbuchse Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt Finish = sandgestrahlt Material/Stoff = CrV-Stahl Antriebstyp = Vierkant
Vierkantantrieb-Doppelsechskant-Steckschlüssel, 3/8 Zoll. 3/8-Zoll-Profi-Einzel-12-Punkt-Ratschenschlüssel. Nicht-Schlagsteckschlüssel Glatte sandstrahlbehandelte Oberfläche Gerändelter Griff Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 10mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 3/8 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Standardbuchse | Steckschlüssel-Kopftyp: | 12-Punkt | Finish: | sandgestrahlt | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 10mm, 8304032, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, RS PRO, KAT000210, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,44* | € 3,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,78* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|