Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Artikel-Nr.:
     108EL-8319006
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00559
EAN/GTIN:
     5059040147973
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Klassifizierung = Breakout-Modul
Vorgestelltes Gerät = MCP2221

MCP2221 USB zu I²C/UART Protokoll Wandler-Breakout-Modul. Die ADM00559 von Microchip ist eine brillant kleine Abzweigplatine, die die Fähigkeit des USB-auf-I2C/UART/SMBus-Protokollkonverters MCP2221 zeigt. Diese Platine überträgt Daten eines USB-Kabels auf Ihren PC. Microchip bietet eine kostenlose Software, mit der Sie Ihre Daten anzeigen und konfigurieren können. Die vier GP-Signale des ADM00559 können für GPIO-Funktionalität, dedizierte Funktionsstifte oder alternative Funktionsstifte konfiguriert werden. Ganz zu vergessen, Microchip ermöglicht auch die Anpassung ihrer Software und die Erstellung benutzerdefinierter Tools über eine DLL. Unten finden Sie einen Download-Link. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Zugriff auf die UART- und GP-Signale ;/li> ;li>Kleine Platine mit DIP-Formfaktor (2 x 7-polige Stiftleisten mit 600 mil Abstand) ;/li> ;li>PICkit Serial Analyzer-kompatible Stiftleiste ;/li> ;li>Per Steckbrücke auswählbare I2C/SMBus-integrierte Pull-Up-Widerstände. ;/li> ;li>3,3-V- oder 5-V-Steckbrücke auswählbares VDD ;/li> ;li>Mini-USB sorgt für einfache Konnektivität ;/li> ;li>500 mA können den Rest des Systems versorgen ;/li> ;/ul>. Software:. Microchip bietet kostenlose Software für den ADM00559. Es wird in einer DLL-Datei geliefert und kann an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. Nach dem Herunterladen über den unten stehenden Link, die Datei entzippen und installieren. Mit dieser Software können Sie E/A steuern und die Gerätekonfiguration anpassen. Http://www.1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2221_DLL(v2.2.1).zip. Was ist enthalten?. ;ul> ;li>Abzweigplatine ADM00559 ;/li> ;li>– Mini-USB-Kabel ;/li> ;li>Informationsblatt ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Breakout-Modul
Vorgestelltes Gerät:
MCP2221
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 8319006, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, ADM00559, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
292
€ 14,99*
ab € 47,66*
€ 62,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,33*
€ 64,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP2221-I/SL
ab € 2,05*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2221-I/ST
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.