Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner BRT Sensorischer Reflektor für MINI-BEAM, PicoDot Sensor, QS18, QS30, RMB50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8320175
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     BRT-51X51BM
EAN/GTIN:
     0662488717919
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken
Zubehörtyp = Sensorischer Reflektor
Zur Verwendung mit = MINI-BEAM, PicoDot Sensor, QS18, QS30, RMB50
Serie = BRT
Montagetyp = Chassismontage
Temperatur max. = +60°C
Rahmen = Vierkant
Material = Acryl

Reflektoren für retroreflektive photoelektrische Sensoren. Eine Serie von Reflektoren von Turck Banner für den Einsatz mit retroreflektiven photoelektrischen Sensoren. Verschiedene Formen und Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Sensorischer Reflektor
Zur Verwendung mit:
MINI-BEAM, PicoDot Sensor, QS18, QS30, RMB50
Serie:
BRT
Montagetyp:
Chassismontage
Temperatur max.:
+60°C
Rahmen:
Vierkant
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: 8320175, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Banner, BRT51X51BM, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.