Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HW Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 440V, 1 Öffner Rundform, Rot Ø 22mm, x 32mm, x 29.4mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8326142
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1B-V4F01-R
EAN/GTIN:
     5059039213665
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = HW
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 440V
Tiefe = 32mm
Höhe = 29.4mm

Idec Serie HW. Die Serie HW von Idec bietet Ihnen eine Reihe von zuverlässigen professionellen Drucktasten für 22-mm-Montagebohrung sowie Drucktastenzubehör. Diese Drucktasten sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und bieten eine Reihe von Betätigungsarten wie Druckverriegelung/Drehentriegelung, tastend und rastend. Die Drucktastenkappen und -Streuscheiben sind in verschiedenen Farben erhältlich und leicht zu montieren. Abnehmbare Kontaktblöcke mit Verriegelungshebel. IP65 UL, CSA, TÜV-Zulassung und CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
HW
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
440V
Tiefe:
32mm
Höhe:
29.4mm
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 22mm ip65, drucktaster, drucktaster 22mm, 8326142, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Idec, HW1BV4F01R, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,16*
€ 43,60*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 32,78*
€ 56,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HW1B-V4R
ab € 10,51*
Zubehör
Idec
HW9Z-RL
ab € 0,463*
Zubehör
Idec
HW-CN
ab € 0,977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.