Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond HB 857DG Polyester Abdeckband Grün, Stärke 0.08mm Silikon-Kleber 25mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8326307
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HB 857DG 25mm x 66m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Polyester
Klebermaterial = Silikon
Breite = 25mm
Länge = 66m
Modellnummer = HB 857DG
Stärke = 0.08mm
Farbe = Grün

Dunkelgrünes Abdeckband Hi-Bond 857DG. Dieser Abdeckband 857DG von Hi-Bond ist ein dunkelgrünes druckempfindliches Silikonklebeband mit drei Schichten: PET-Folie; Grundierung; Silikonklebstoff. Anwendungen:. Abdeckung von Pulverbeschichtungen Abdeckung von Elektro-Überzügen Spleißpapier und -folie mit Silikonbeschichtung
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polyester
Klebermaterial:
Silikon
Breite:
25mm
Länge:
66m
Modellnummer:
HB 857DG
Stärke:
0.08mm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 25 mm, abdeckband, abdeckband grün, 8326307, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Hi-Bond, HB857DG25mmx66m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.