Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond HB 340 Gewebeband, Vlies Silber, 0.04mm x 19mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8326375
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HB 340 19mm x 33m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Silber
Breite = 19mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Vlies
Stärke = 0.04mm
Klebermaterial = Naturgummi
Haftfestigkeit = 5,9 N/cm
Reißdehnung = 5%
Zugfestigkeit = 80N/cm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Modellnummer = HB 340

Band aus leitfähigem Gewebe Hi-Bond 340. Dieses einseitige Klebeband von Hi-Bond besteht aus einem leitfähigen unverwobenen metallisierten Gewebe mit einer Stärke von 35 μm, das mit 5 μm leitfähigem Acrylklebstoff beschichtet ist. Anwendungen:. HF/EMI-Schirmung
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Breite:
19mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Vlies
Stärke:
0.04mm
Klebermaterial:
Naturgummi
Haftfestigkeit:
5,9 N/cm
Reißdehnung:
5%
Zugfestigkeit:
80N/cm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Modellnummer:
HB 340
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzerband silber, duck tape, 8326375, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Hi-Bond, HB34019mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.