Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK PC Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 254 x 180 x 111mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-832677
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     13058801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
spelsberg kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 254 mm
Höhe Außen = 111 mm
Breite Außen = 180 mm
Abmessungen Außen = 254 x 180 x 111mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Transparent
Abgeschirmt = Nein
Serie = TK PC

Gehäuse - Serie TK aus Polystyrol bzw. Polycarbonat, IP66. Gehäuse in fünf verschiedenen Ausführungen Abgedichtet nach IP66 Graue oder durchsichtige Deckel Stoßunempfindliches und flammwidriges Polystyrol oder glasfaserverstärktes Polycarbonat Polystyrol-Unterteil mit transparentem Deckel aus Polycarbonat oder grauem Deckel aus Polystyrol Gehäusedeckel verfügen über automatisch eingeformte, alterungsbeständige Dichtung aus Polyurethan, die nicht herausfallen oder verloren gehen kann Wandmontage oder Aufmontage durch Ausbrüche unter den Deckelschrauben oder durch Schrauben durch den Gehäuseboden hindurch Dichtungsstopfen für Montage mit Schrauben mitgeliefert Glatte Gehäusewände können für Kabeleinführungen problemlos gebohrt, gefräst, geschnitten oder mit Gewinden versehen werden Gegen meiste Säuren und Laugen beständig Temperaturbereich: Polystyrol -25°C bis +40°C, Polycarbonat -35°C bis +75°C Ideal für elektrische oder elektronische Installationen Verschiedene Montageplatten aus Isolierstoff separat bestellbar
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
254 mm
Höhe Außen:
111 mm
Breite Außen:
180 mm
Abmessungen Außen:
254 x 180 x 111mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Transparent
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
TK PC
Weitere Suchbegriffe: 832677, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Spelsberg, 13058801, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19508801
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.