Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Austauschbarer Präzisionsschraubendrehersatz, 37-teilig Sechskant; Kreuzschlitz; Pozidriv; Schlitz; Vierkant;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley Austauschbarer Präzisionsschraubendrehersatz, 37-teilig Sechskant; Kreuzschlitz; Pozidriv; Schlitz; Vierkant;
Stanley Austauschbarer Präzisionsschraubendrehersatz, 37-teilig Sechskant; Kreuzschlitz; Pozidriv; Schlitz; Vierkant;
Artikel-Nr.:
     108EL-8330794
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-62634
EAN/GTIN:
     3253560626341
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Schraubendreher Typ = Austauschbarer Präzisionsschraubendrehersatz
Stückzahl = 37

NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260. 37-teiliger Präzisions-Schraubendrehersatz von STANLEY. 37-teiliger Präzisionsmutternschlüssel- und Bitsatz von Stanley, ein kompletter Schraubendreher-Satz, der auch die gebräuchlichsten Bits enthält. Ergonomische rutschfeste Griffe für mehr Komfort und Kontrolle, und jeder Schraubendreher verfügt über eine Stahlklinge mit verchromter Oberfläche. Lieferung mit einem praktischen Werkzeugkoffer für alle Ihre Werkzeuge. Eigenschaften und Vorteile. Ergonomischer Griff für sicheren und bequemen Halt Farbcodiertes Ende für sofortige Identifikation des richtigen Werkzeugs, selbst in einem viel genutzten Werkzeugkasten Ausziehbarer Griff für höheres Drehmoment Transparente Aufbewahrungsbox für einfache Aufbewahrung und schnelle Identifikation fehlender Bits. Typische Anwendungen:. Dieser Schraubendreher-Satz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Spitzenausführungen. Schlitz: hat eine flache Spitze für Schrauben mit einer geraden linearen Einkerbung am Kopf PHILLIPS®: besitzen eine kreuzförmige Vertiefung und sind auf ein größeres Drehmoment ausgelegt Torx: Schrauben haben am Schraubenkopf eine Einkerbung in Form eines sechszackigen Sterns. Diese ermöglicht die Ausübung eines noch höheren Drehmoments, beispielsweise bei der mechanischen Fertigung, für Objekte, die besonders fest angezogen werden müssen. Eingriffsichere Torx: Ähnlich wie normale TORX®-Bits, aber mit einem in der Mitte gebohrten Loch, sodass der Schraubendreher über den Stift gleiten kann. Sechskant: zum Lösen oder Anziehen von Sechskantschrauben Pozidriv: Eine erweiterte Version eines Phillips-Bits, Kreuzform mit geraden Flanken Vierkant: Im Vergleich zu Phillips-Schraubendreherbits viel weniger anfällig für Abrutschen Tri-Wing: Drei Schlitzflügel mit einem kleinen dreieckigen Loch in der Mitte. Wird hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet. Häufig gestellte Fragen. Was enthält der Satz?. Schlitz: 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3 mm Phillips: PH000, PH00, PH0 Pozidriv: PZ0, PZ1 Torx: T10, T15, T20 Sicherheits-Torx: T10, T15, T20 Triwings: 2, 3, 4 mm Vierkant: 2, 3 mm Sechskant: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Austauschbarer Präzisionsschraubendrehersatz
Stückzahl:
37
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, 8330794, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Stanley, STHT062634, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,27*
€ 44,91*
€ 6,90*
ab € 35,39*
€ 49,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6685802
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.