Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato USB/optischer Dongle mit Anschlusskabel für Messinstrument, Programmierung, Datendownload, Diagnose,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8332730
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     CX01
EAN/GTIN:
     5059039239269
Suchbegriffe:
8332730
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS-Zubehör
Zubehörtyp = USB/optischer Dongle mit Anschlusskabel

Lovato DMG600 – Zubehör für digitale Multimeter. Die digitalen Multimeter DMG600 und DMG610 ermöglichen das Betrachten von Messwerten mit hoher Genauigkeit auf dem breiten Grafik-LCD und erlauben so die Kontrolle von Energieverteilungsnetzen. Zubehör für die digitalen Multimeter DMG600 und DMG610. Erweiterungsmodule Serie EXP für integriert EXP1000: 4 digitale Eingänge, optogekoppelt (Best.-Nr. ; 833-2706 833-2706 ) EXP1001: 4 statische Ausgänge, optogekoppelt (Best.-Nr. ; 833-2715 833-2715 ) EXP1002: 2 digitale Eingänge und 2 statische Ausgänge, optogekoppelt (Best.-Nr. ; 833-2718 833-2718 ) EXP1008: 2 digitale Eingänge, optogekoppelt, und 2 Relaisausgänge für 5 A / 250 V ac (Best.-Nr. ; 833-2712 833-2712 ) EXP1010: Optogekoppelte USB-Schnittstelle (Best.-Nr. ; 833-2721 833-2721 ) EXP1011: Optogekoppelte RS232-Schnittstelle (Best.-Nr. ; 833-2724 833-2724 ) EXP1012: Optogekoppelte RS485-Schnittstelle (Best.-Nr. ; 833-2728 833-2728 ) EXP1013: Optogekoppelte Ethernet-Schnittstelle mit Web-Server-Funktion (Best.-Nr. ; 833-2737 833-2737 ). Serie CX für Konnektivität zwischen PC und Multimeter CX01: PC-Konnektivität über USB (Best.-Nr. ; 833-2730 833-2730 ) CX02: PC-Konnektivität über Wi-Fi (Best.-Nr. ; 833-2734 833-2734 )
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
USB/optischer Dongle mit Anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,09*
€ 161,94*
€ 6,90*
ab € 123,56*
€ 168,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
DMG600
ab € 177,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.