Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Wechselspannung-Digitalanzeige
>
Artikel
Lovato DMG Energiemessgerät LCD 92mm x 92mm / 1, 2, 3-phasig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8332695
Hersteller:
LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
DMG600
EAN/GTIN:
5059039236602
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Serie = DMG
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Phasen = 1, 2, 3
Tiefe = 65mm
Genauigkeit = ±1 %
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +60°C
Messgerätetyp = Digital
Messbereich = 0.025 → 6A
Lovato Serie DMG600 – Digitale Multimeter für Leistungsmessungen. Die digitalen Multimeter DMG600 und DMG610 ermöglichen das Betrachten von Messwerten mit hoher Genauigkeit auf dem breiten Grafik-LCD und erlauben so die Kontrolle von Energieverteilungsnetzen. Einfache und intuitive Menüführung LCD-Anzeige mit Text in 5 Sprachen Erweiterbar durch EXP10xx-Module (Best.-Nr. ; 833-2706 833-2706 ) USB-Konnektivität mit dem Cx01-Dongle (Best.-Nr. ; 833-2730 833-2730 ) Wi-Fi-Konnektivität mit dem CX02-Dongle (Best.-Nr. ; 833-2734 833-2734 ) Hohe Messgenauigkeit Große Spanne für Stromversorgung, Messungen und Temperatur Energiemessgeräte für Teil- und Gesamtwerte für Wirk-, Blind- und Scheinleistung pro Phase und Systemwerte Stundenzähler für programmierbare Gesamt- und Teilbetriebsstunden Geeignet für NS-, MS- und HS-Systeme und -Anlagen Stromversorgung: 100–440 V ac Bündig montiertes Gehäuse, 96 x 96 mm Schutzart IP54 an der Vorderseite. In zwei Ausführungen lieferbar: Ohne RS485-Anschluss (Best.-Nr. ; 833-2695 833-2695 ) Mit RS485-Anschluss (Best.-Nr. ; 833-2709 833-2709 )
Weitere Informationen:
Serie:
DMG
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Phasen:
1, 2, 3
Tiefe:
65mm
Genauigkeit:
±1 %
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+60°C
Messgerätetyp:
Digital
Messbereich:
0.025 → 6A
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Energiemessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
,
frequenz digitalanzeige
,
8332695
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Energiemessgeräte
,
Lovato
,
DMG600
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Energy Meters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,20*
€ 224,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 248,23*
€ 320,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lovato DM Stromwandler, Aufbaumontage, Sockelmontage, 50:5, Leitermaß 22mm, 44mm x 32mm x 66mm
LOVATO Electric
DM0T0050
ab € 17,45*
Zubehör
Lovato DMG600 Buskoppler für PMVF20/30, DMG 600/610, DMG 700, DMG 800, DMG 900/900T,DCRL 3/5, DCRG 8, ATL 610, RGK 800,
LOVATO Electric
EXP1010
ab € 70,59*
Zubehör
Lovato Logikmodul für DMG 600/610, DMG 700, DMG 800, DMG 900/900T, DCRG 8, ATL 610, RGK 800, RGK 900, 2 x Digital
LOVATO Electric
EXP1008
ab € 105,57*
Zubehör
Lovato Logikmodul für DMG 600/610, DMG 700, DMG 800, DMG 900/900T, DCRG 8, ATL 610, RGK 800, RGK 900, 4 x Digital
LOVATO Electric
EXP1000
ab € 66,55*
Zubehör
Lovato USB/optischer Dongle mit Anschlusskabel für Messinstrument, Programmierung, Datendownload, Diagnose,
LOVATO Electric
CX01
ab € 120,09*
Zubehör
Lovato WiFi-Dongle für Messinstrument, elektrische Produktprogrammierung, Datendownload, Diagnose und Klonen
LOVATO Electric
CX02
ab € 282,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen