Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel-Sätze
>
Artikel
RS PRO Ring-Maulschlüssel Satz Stahl, 16-teilig 6 → 24 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8335922
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8335922
EAN/GTIN:
5056112203971
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
VDE-Einmaulschlüssel
Set Typ = Ring-Maulschlüssel Satz
Größen im Set = 6 → 24 mm
Stückzahl = 16
Material/Stoff = Stahl
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Chrom
16-teiliges Gabel-Ringschlüssel-Werkzeugmodul, RS Pro. RS PROs 16-teiliger metrischer Maulschlüsselsatz ist aus Stahl gefertigt und von hoher Qualität. Es ist ein idealer Schlüsselsatz für Profis und Heimwerker und enthält alle gängigen Schlüsselgrößen. Der Satz wird in einem EVA-Schaumstoff-Werkzeugmodul für die Verwendung in den Rollwerkzeugschränken und -truhen der RS-Reihe geliefert und ist so konzipiert, dass er sich leicht in die Schubladen des Schranks einsetzen und herausnehmen lässt. Der Satz enthält: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm Kombischlüssel Eigenschaften und Vorteile: • Gefertigt aus poliertem Stahl • Offener Schlüssel und Ringschlüssel • Leuchtend roter Schaumstoff hilft, fehlende Teile schnell zu identifizieren • Die Schaumstoff-Werkzeugmodule sind so konzipiert, dass sie regelmäßig leicht aus den Schubladen entnommen werden können. Anwendungen: Dieser Schlüsselsatz wird in der Regel von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubenschlüssel ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausrüstung eines jeden Arbeiters. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubenschlüssel unverzichtbar ist, um eine bestimmte Aufgabe auszuführen, z. B; • Mechanische und industrielle Produktion • Holzbearbeitung/Tischlerei • Autoindustrie • Erdölindustrie. Kompatible Werkzeugspeichereinheiten • ; 753-1582 753-1582 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 12 Schubladen • ; 753-1576 753-1576 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 5 Schubladen • ; 753-1573 753-1573 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 3 Schubladen Weitere Tool-Module sind verfügbar • ; 833-5963 833-5963 ist ein leeres EVA Schaumstoffmodul von RS PRO • ; 833-5950 833-5950 ist ein 23-teiliger RS PRO Steckschlüsselsatz mit 1/2-Zoll-Vierkantantrieb • ; 833-5957 833-5957 ist ein 29-teiliger RS PRO Steckschlüsselsatz 1/2 in Square Drive • ; 833-5966 833-5966 ist ein 2-teiliger RS PRO Elektriker-Werkzeugsatz • ; 833-5947 833-5947 ist ein 39-teiliger POZIDRIV ® -Schraubendrehersatz von RS PRO • ; 833-5938 833-5938 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz aus Stahl • ; 833-5972 833-5972 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz • ; 833-5931 833-5931 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz • ; 833-5929 833-5929 ist ein 4-teiliger RS PRO-Zangensatz aus Stahl • ; 833-5935 833-5935 ist ein 52-teiliger Steckschlüsselsatz RS PRO 1/4" Vierkantantrieb • ; 833-5969 833-5969 ist ein 5-teiliger RS PRO Niet-Werkzeugsatz • ; 833-5944 833-5944 ist ein 6-teiliger RS PRO-Werkzeugsatz zum Messen und Schneiden • ; 833-5941 833-5941 ist ein 7-teiliger VDE-Kreuzschlitzschraubendreher-Satz von RS PRO • ; 833-5922 833-5922 ist ein 16-teiliger RS PRO-Kombi-Spannersatz aus Stahl • ; 833-5913 833-5913 ist ein 15-teiliger RS PRO Sechskantschlüssel und Schraubendrehersatz • ; 833-5925 833-5925 ist ein 12-teiliger RS PRO Ratschenschlüsselsatz aus Stahl • ; 833-5953 833-5953 ist ein 11-teiliger Engineer File Set von RS PRO • ; 833-5919 833-5919 ist ein 10-teiliger RS PRO Elektriker-Werkzeugsatz. Warum RS PRO? RS PRO ist Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren hauseigenen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie brauchen. Wir führen daher eine Vielzahl von Säulen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Ob Elektriker, Installateur, Bauunternehmer oder Heimwerker - RS PRO unterstützt Sie dabei.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ring-Maulschlüssel Satz
Größen im Set:
6 → 24 mm
Stückzahl:
16
Material/Stoff:
Stahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Chrom
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
>
Schraubenschlüssel Sätze
Weitere Suchbegriffe:
vde einmaulschlüssel
,
8335922
,
Handwerkzeuge
,
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
,
Schraubenschlüssel Sätze
,
RS PRO
,
B01E16
,
Hand Tools
,
Spanners, Sockets & Wrenches
,
Spanner Sets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl Rollenschrank 11 Schubladen mit Rollen, 985mm x 450mm x 1085mm
RS Pro
8335916
ab € 1.210,68*
Zubehör
RS PRO Stahl Rollenschrank 7 Schubladen mit Rollen, 975mm x 450mm x 710mm
RS Pro
8335900
ab € 792,50*
Zubehör
RS PRO Stahl Rollenschrank 7 Schubladen mit Rollen, 975mm x 450mm x 890mm
RS Pro
8335903
ab € 777,02*
Zubehör
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 4 Schubladen, , 476mm x 440mm x 794mm
RS Pro
8335907
ab € 522,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen