Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüsselsatz/Standard-Steckschlüssel/Innensechskantschlüssel-Bit-Satz 52-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüsselsatz/Standard-Steckschlüssel/Innensechskantschlüssel-Bit-Satz 52-teilig
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüsselsatz/Standard-Steckschlüssel/Innensechskantschlüssel-Bit-Satz 52-teilig
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüsselsatz/Standard-Steckschlüssel/Innensechskantschlüssel-Bit-Satz 52-teilig
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüsselsatz/Standard-Steckschlüssel/Innensechskantschlüssel-Bit-Satz 52-teilig
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüsselsatz/Standard-Steckschlüssel/Innensechskantschlüssel-Bit-Satz 52-teilig
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüsselsatz/Standard-Steckschlüssel/Innensechskantschlüssel-Bit-Satz 52-teilig
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüsselsatz/Standard-Steckschlüssel/Innensechskantschlüssel-Bit-Satz 52-teilig
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüsselsatz/Standard-Steckschlüssel/Innensechskantschlüssel-Bit-Satz 52-teilig
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüsselsatz/Standard-Steckschlüssel/Innensechskantschlüssel-Bit-Satz 52-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8335935
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8335935
EAN/GTIN:
     5056112204015
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Inbus-Schlüsselsatz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 52
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Finish = Chrom
Material/Stoff = Stahl
Antriebstyp = Vierkant

Steckschlüssel- und Innensechskantschlüsselsatz-Werkzeugmodul von RS, 1/4 Zoll, 52-teilig. 1/4-Zoll-Ratschenschlüssel- und Innensechskantschlüsselsatz von RS Pro in einem kompakten, leicht zu lagernden Schaumstoff-Werkzeugmodul. Dieser Satz enthält 52 Teile und hat 1/4-Zoll-Steckschlüssel in Größen von 4 bis 13 mm und Bits, einschließlich Schlitz, PHILLIPS®, TORX®, Sechskant und POZIDRIV® sowie einen 8-teiligen Sechskantschlüsselsatz. Der Satz kann für die meisten Aufgaben verwendet werden, insbesondere für den Bau oder die Reparatur verschiedener Objekte, einschließlich Autoreparaturen. Die im Satz enthaltene Ratsche mit weichem Griff verfügt zudem über eine Schnellentriegelungstaste, die die Bedienung erleichtert und die Produktivität für den Benutzer erhöht. Dieser Steckschlüsselsatz mit den gängigsten Steckschlüsselgrößen enthält Hochleistungs-Stahl-Steckschlüssel mit verchromter Oberfläche, die dem Anwender eine lange Lebensdauer garantieren. Steckschlüssel werden in der Regel als Satz gekauft, da ein Drehwerkzeug und ein Satz Steckschlüssel nötig sind, um Arbeiten zu erledigen, wofür man sonst mehrere Schraubenschlüssel bräuchte. Steckschlüsselsätze benötigen auch weniger Platz als ein Satz Schraubenschlüssel und werden in verschiedenen Bereichen wie Werkstätten, im Haushalt, im Maschinenbau und in der Metallbearbeitung eingesetzt. Bei der Auswahl des zu kaufenden Steckschlüsselsatzes sollten Sie immer eine Vorstellung davon haben, welche Art von Ratsche oder Schraubenschlüssel Sie benötigen, da die Verwendung der falschen Größe die Befestigung beschädigt und es schwieriger macht, sie zu bewegen. Dieser Buchsensatz wird in einer EVA-Schaumstoffschale geliefert, die für die Verwendung in Werkzeugschrankschubladen wie z. B. in der RS Pro Werkzeugschrankserie mit Rädern und ohne Rollen ausgelegt ist. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiger Satz metrische Steckschlüssel und Innensechskantschlüssel mit 6-Punkt-Vierkanttreiber Stahlausführung für ausgezeichnete Festigkeit und Haltbarkeit Leuchtend roter Schaumstoff hilft, fehlende Teile schnell zu identifizieren Weicher, bequemer, umschaltbarer Ratschengriff mit Schnellfreigabe für geringere Ermüdung und einfachen schnellen Bitaustausch L-förmiger Langarm-Schlüsselsatz in einem Kunststoff-Caddy mit Größenmarkierungen für einfache Aufbewahrung in einer Tasche und schnelle Identifizierung fehlender Werkzeuge Schaumstoff-Werkzeugmodule sind für regelmäßiges einfaches Entfernen aus Schubladen ausgelegt. Anwendungen. Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist, z. B.:. Wartung. Hoch- und Tiefbau. Für den Heimwerker. Mechaniker/Kfz-Werkstätten. Was enthält der Satz?. 12 x 1/4-Zoll-Steckschlüssel: 4, 4,5 , 5, 5,5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm11 x 1/4 Zoll tiefe Steckschlüssel: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm7 x 1/4-Zoll-Steckschlüsselbits von TORX® - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T405 x 1/4-Zoll-Bit, Sechskant: 3, 4, 5, 6, 8 mm8 x Innensechskantschlüsselsatz: 1,5, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1 x Schlitzsteckschlüsselbit: 5,5 mm1 x PHILLIPS®-Steckschlüsselbit: PH21 x POZIDRIV®-Steckschlüsselbit: PZ21 x umschaltbare Ratsche mir Schnellfreigabe, 1/4 Zoll1 x 1/4 Zoll Drehgriff1 x 1/4-Zoll-Kreuzgelenk1 x 1/4-Zoll-T-Gleitgriff2 x 1/4-Zoll-Verlängerung: 50, 150 mm. Warum dieser Satz?. Mit seiner Auswahl an Schraubendreherbits und metrischen Steckschlüsseleinsätzen ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ressource für jeden Werkzeugkasten von Profis oder Heimwerkern. Sowohl mit dem Ratschen- und dem Schraubendrehergriff arbeiten Sie immer bequem, ganz gleich ob beim Festziehen, Lösen oder Anpassen bei Ihnen zu Hause oder im Beruf. Kompatible Werkzeugspeichereinheiten ; 753-1582 753-1582 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 12 Schubladen ; 753-1576 753-1576 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 5 Schubladen ; 753-1573 753-1573 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 3 Schubladen Weitere Tool-Module sind verfügbar ; 833-5963 833-5963 ist ein leeres EVA Schaumstoffmodul von RS PRO ; 833-5950 833-5950 ist ein 23-teiliger RS PRO Steckschlüsselsatz mit 1/2-Zoll-Vierkantantrieb ; 833-5957 833-5957 ist ein 29-teiliger RS PRO Steckschlüsselsatz 1/2 in Square Drive ; 833-5966 833-5966 ist ein 2-teiliger RS PRO Elektriker-Werkzeugsatz ; 833-5947 833-5947 ist ein 39-teiliger POZIDRIV ® -Schraubendrehersatz von RS PRO ; 833-5938 833-5938 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz aus Stahl ; 833-5972 833-5972 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz ; 833-5931 833-5931 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz ; 833-5929 833-5929 ist ein 4-teiliger RS PRO-Zangensatz aus Stahl ; 833-5935 833-5935 ist ein 52-teiliger Steckschlüsselsatz RS PRO 1/4" Vierkantantrieb ; 833-5969 833-5969 ist ein 5-teiliger RS PRO Niet-Werkzeugsatz ; 833-5944 833-5944 ist ein 6-teiliger RS PRO-Werkzeugsatz zum Messen und Schneiden ; 833-5941 833-5941 ist ein 7-teiliger VDE-Kreuzschlitzschraubendreher-Satz von RS PRO ; 833-5922 833-5922 ist ein 16-teiliger RS PRO-Kombi-Spannersatz aus Stahl ; 833-5913 833-5913 ist ein 15-teiliger RS PRO Sechskantschlüssel und Schraubendrehersatz ; 833-5925 833-5925 ist ein 12-teiliger RS PRO Ratschenschlüsselsatz aus Stahl ; 833-5953 833-5953 ist ein 11-teiliger Engineer File Set von RS PRO ; 833-5919 833-5919 ist ein 10-teiliger RS PRO Elektriker-Werkzeugsatz. Warum RS PRO? RS PRO ist Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren hauseigenen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie brauchen. Wir führen daher eine Vielzahl von Säulen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Ob Elektriker, Installateur, Bauunternehmer oder Heimwerker - RS PRO unterstützt Sie dabei.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
52
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ratschenkasten rs pro 1/4 zoll, bit satz, rs pro werkzeugsatz, 8335935, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, RS PRO, C00E52H2, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,16*
€ 77,20*
Frei Haus
ab € 99,85*
€ 125,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335916
ab € 1.210,68*
Zubehör
RS Pro
8335900
ab € 792,50*
Zubehör
RS Pro
8335903
ab € 777,02*
Zubehör
RS Pro
8335907
ab € 522,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.