Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Werkzeugbox Schwarz, Rot, L. 494mm B. 250mm H. 263mm, 1.9kg, Schlossfalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Werkzeugbox Schwarz, Rot, L. 494mm B. 250mm H. 263mm, 1.9kg, Schlossfalle
Artikel-Nr.:
     108EL-8335988
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8335988
EAN/GTIN:
     5056112204145
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
rs pro kunststoff werkzeugbox
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugbox
Länge = 494mm
Breite = 250mm
Höhe = 263mm
Maße = 494 x 250 x 263mm
Schlosstyp = Schlossfalle
Schubladen Typ = Behälter
Farbe = Schwarz, Rot
Gewicht = 1.9kg
Inklusive Werkzeug = Nein

Kunststoff-Werkzeugkasten, 19 Zoll, RS Pro. Diese verschleißfeste und hochwertige Kunststoff-Werkzeugbox von RS PRO ist ideal für Profis und Hobbyhandwerker. Er verfügt über einen großen internen Aufbewahrungsbereich, der sich perfekt für alle Arten von Hand- und Elektrowerkzeugen eignet, und verfügt über eine Topfschale und integrierte Organizer zur Aufbewahrung kleinerer Teile wie Befestigungselemente und Befestigungen. Mit einem robusten Design zum Schutz Ihrer Werkzeuge verfügt dieser Werkzeugkasten außerdem über zwei sichere Verriegelungen und eine Vorhängeschlossklemme für zusätzliche Sicherheit. Dieser Werkzeugkasten ist sicher und bequem und stellt eine Allzweck-Lösung für die Werkzeugaufbewahrung unterwegs dar. Eigenschaften und Vorteile Abnehmbares Fach für schnellen Zugriff auf Kleinteile Zwei integrierte Fächer mit Deckeln zum Sortieren und Aufbewahren von Befestigungselementen Teleskop-Tragegriff für einfachen Transport und eine kompakte Bauweise Hohe Speicherkapazität Robuste Kunststoffverriegelungen abschließbar mit Vorhängeschlossverschluss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten) Anwendung Die 19-Zoll-Werkzeugbox von RS Pro ist leicht und einfach zu transportieren und ist daher ideal für den Einsatz im Handwerk oder Hobby-Einsatz zu Hause und für begeisterte Heimwerker. Die robuste Bauweise sorgt dafür, dass sie für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist, und der Stauraum ist so anpassbar, dass er für eine Vielzahl von Anwendungen vielseitig einsetzbar ist. Dieser Kunststoff-Werkzeugkasten ist perfekt für: Elektriker Techniker Mechaniker Wartungstechniker Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie nach Zuverlässigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Wir suchen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Techniker, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugbox
Länge:
494mm
Breite:
250mm
Höhe:
263mm
Maße:
494 x 250 x 263mm
Schlosstyp:
Schlossfalle
Schubladen Typ:
Behälter
Farbe:
Schwarz, Rot
Gewicht:
1.9kg
Inklusive Werkzeug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 8335988, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, RS PRO, A2719PL, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.