Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Industriestossdämpfer
>
Artikel
ACE FA Stoßdämpfer, Geh.L. 51mm, Ges.L. 65.5mm, M10 x 1, 3600Nm, 1.5Nm, 3 to 6N, 0°C / +66°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-834229
Hersteller:
ACE
Herst.-Nr.:
FA 1008 VB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
Gehäuselänge = 51mm
Gesamtlänge = 65.5mm
Anschlusstyp = M10 x 1
Serie = FA
Energie-Kapazität pro Stunde max. = 3600Nm
Energieaufnahme pro Hub max. = 1.5Nm
Rückstellkraft = 3 to 6N
Betriebstemperatur min. = 0°C
Rückzugskraft min. = 3N
Betriebstemperatur max. = +66°C
Rückzugskraft max. = 6N
Miniaturstoßdämpfer, Typ FA. Für effektive Massen von 0,6 bis 30kg geeignet Über Verstellknopf auf der Rückseite einstellbar Universeller Besfestigungsflansch und Anschlaghülse separat lieferbar Montage eines Festanschlages (z.B. AH Anschlaghülse) 0,5 bis 1,0mm vor Hubende wird empfohlen Gehäuse: brünierter Stahl Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl Zulässiger Temperaturbereich: 0°C bis +65°C Max. Auffahrgeschwindigkeit: max. 1m/s Universalflansch und Anschlaghülse
Weitere Informationen:
Gehäuselänge:
51mm
Gesamtlänge:
65.5mm
Anschlusstyp:
M10 x 1
Serie:
FA
Energie-Kapazität pro Stunde max.:
3600Nm
Energieaufnahme pro Hub max.:
1.5Nm
Rückstellkraft:
3 to 6N
Betriebstemperatur min.:
0°C
Rückzugskraft min.:
3N
Betriebstemperatur max.:
+66°C
Rückzugskraft max.:
6N
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Stoßdämpfer
Weitere Suchbegriffe:
pneumatik stoßdämpfer
,
834229
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Stoßdämpfer
,
ACE
,
FA1008VB
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Shock Absorbers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACE AH Pneumatik-Stoßdämpfer-Anschlagbund
ACE
AH 10
ab € 4,38*
Zubehör
ACE MB Stoßdämpfer-Montageblock
ACE
MB 10
ab € 17,39*
Zubehör
ACE UM Montageplatte
ACE
UM 10
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen