Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8371177 Herst.-Nr.: XY2CZ3020 EAN/GTIN: 3389119619585 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 20.5m
Télémécanique XY2CZ Zubehör für Seilzugschalter. Kabel (verzinkt mit roter Ummantelung). Eine Reihe von Zubehör für die Seilzugschalter Preventa XY2C. Ø 3,2 mm ; 609-1967 609-1967 , ; 609-1973 609-1973 , ; 609-1989 609-1989 und ; 609-1995 609-1995 für den Einsatz mit XY2CJ und XY2CH Ø 5 mm ; 609-1945 609-1945 und ; 609-1951 609-1951 für den Einsatz mit XY2CE. Spanner. ; 837-1186 837-1186 für den Einsatz mit XY2CJ. Spannschlösser. M6 x 60 + Sicherungsmutter, ; 251-2612 251-2612 für den Einsatz mit allen Modellen M8 x 70 + Sicherungsmutter, ; 609-2005 609-2005 für den Einsatz mit allen Modellen. Kabelbefestigungen. Einfach, ; 305-1297 305-1297 für den Einsatz mit 3 bis 5 mm Kabeldurchmesser Doppelt, ; 305-1304 305-1304 für den Einsatz mit 3 bis 5 mm Kabeldurchmesser. Kabelhalter. Fest ; 251-2606 251-2606 für den Einsatz mit allen Modellen Seilrollenträger ; 305-1354 305-1354 für den Einsatz mit allen Modellen. Endfeder. ; 609-2011 609-2011 für den Einsatz mit XY2CJ und XY2CH Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20.5m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seilzugschalter, Zugkabel, Zugseil, seilzugschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, 8371177, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Seilzugschalterkabel, Telemecanique Sensors, XY2CZ3020, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switch Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 55,04* | € 70,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 54,22* | € 71,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 58,47* | € 74,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 58,92* | € 74,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 120,20* | € 148,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|