Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumotech LED-Treiber 180 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 6 → 42V / 0.2 → 1.2A, Dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8377799
Hersteller:
     Lumotech
Herst.-Nr.:
     L05011i2
EAN/GTIN:
     5060214372503
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 6 → 42V
Ausgangsleistung max. = 20W
Ausgangsstrombereich = 0.2 → 1.2A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 180 → 240 V
Betrieb = Konstantstrom/Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 1–10 V, PWM
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Nennspannung = 180 → 240V

LEDlight LED-Treiber, Eingang 110-240 V. Die LED-Treiber der Serie LEDlight von Lumotech bieten einen hohen Wirkungsgrad und einen hohen Leistungsfaktor in einem kompakten Gehäuse. LED-Treiber mit hohem Wirkungsgrad Hoher Leistungsfaktor: 0,9 SELV-Äquivalent Kompakte Bauform Thermisch, Kurzschluss-, Überspannungs- und Unterbrechungsschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
6 → 42V
Ausgangsleistung max.:
20W
Ausgangsstrombereich:
0.2 → 1.2A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
180 → 240 V
Betrieb:
Konstantstrom/Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
1–10 V, PWM
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Nennspannung:
180 → 240V
Weitere Suchbegriffe: 8377799, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Lumotech, L05011i2, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.