Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 200 ESD-Aufkleber, Englisch, Feuchtigkeitsanzeige, H 4,75 Zoll B 1.56Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8381111
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     6HIC200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
ESD-Aufkleber
ESD-Warnaufkleber
Beschriftung = Feuchtigkeitsanzeige
Textmeldung = Humidity Indicator
Sprache = Englisch
Selbstklebend = Nein
Höhe = 4,75 Zoll
Material = Löschpapier, imprägniert mit Kobaltchlorid
Anzahl pro Packung = 200
Breite = 1.56Zoll
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Produkt Typ = Karte

SCS-FeuchtigkeitskarteDie SCS-Feuchtigkeitsanzeigekarte verfügt über einen 6-feuchtigkeitsempfindlichen Punkt. Diese Feuchtigkeitsindikerkarte (HICs) ist mit feuchtigkeitsempfindlichen Stellen bedruckt, die auf verschiedene Feuchtigkeitsstufen reagieren und eine sichtbare Farbänderung von Blau auf Rosa haben. Die Flecken bestehen aus Blotting-Papier, das mit Kobaltchlorid imprägniert ist. Rund 200 Karten sind in einer luftdichten Dose verpackt.Eigenschaften und VorteileGröße: 9 - L Latexfreie Handschuhe WiederverwendbarAnwendungenVerstärkervorspannung Überspannungsableiter
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Feuchtigkeitsanzeige
Textmeldung:
Humidity Indicator
Sprache:
Englisch
Selbstklebend:
Nein
Höhe:
4,75 Zoll
Material:
Löschpapier, imprägniert mit Kobaltchlorid
Anzahl pro Packung:
200
Breite:
1.56Zoll
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Produkt Typ:
Karte
Weitere Suchbegriffe: esd aufkleber, 8381111, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Sicherheitskennzeichen, SCS, 6HIC200, Site Safety, Safety Signs, Safety Labels
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 53,06*
€ 74,69*
1 Tag
35
pro Paket
€ 14,99*
ab € 50,70*
€ 77,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.