Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec RF1V Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 500mW, 6-polig / 6A, 5PDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8382789
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RF1V-5A1BL-D24
EAN/GTIN:
     5059039206582
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 5PDT
Anzahl der Pole = 6
Spulenwiderstand = 1,152 kΩ
Schaltstrom = 6A
Spulenleistung = 500mW
Schaltstrom DC max. = 6 A
Schaltspannung DC max. = 30V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Serie = RF1V

Serie RF1V. Zwangsgeführte Relais der Serie RF1V zur Verwendung in Sicherheitsstromkreisen in Kombination mit Sicherheitsschaltern, Lichtschranken und Not-Aus-Schaltern, um Ausgänge zu steuern. Sie können auch zur Ausgangserweiterung für Sicherheitsmodule und Sicherheits-Controller verwendet werden. Zwangsgeführter Kontaktmechanismus 4- oder 6-polige Ausführungen erhältlich Integrierte LED-Anzeige erhältlich Kurze Ansprechzeit (max. 8 ms) Hohe Stoßfestigkeit Buchse mit Fingerschutz für DIN-Schienenmontage und Buchse für Leiterplattenmontage Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
5PDT
Anzahl der Pole:
6
Spulenwiderstand:
1,152 kΩ
Schaltstrom:
6A
Spulenleistung:
500mW
Schaltstrom DC max.:
6 A
Schaltspannung DC max.:
30V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Serie:
RF1V
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 8382789, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Idec, RF1V5A1BLD24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,76*
€ 23,47*
€ 6,90*
ab € 17,44*
€ 27,16*
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 35,47*
1 Tag
79
€ 14,99*
ab € 23,58*
€ 38,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.