Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; NC + NO x5; USpule: 24VDC; 6A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RF1V-5A1BL-D24
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RF1V-5A1BL-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Hersteller: IDEC
Montage: Sockel
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 50x13x24mm
Anzahl Pole: 14
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 4608mΩ
Kontaktkonfiguration: NC + NO x5
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: RF1V
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Spulenstrom: 20,8mA
Optionale Ausstattung: LED Kontrollanzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,91*
€ 24,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,51*
€ 25,79*
Frei Haus
ab € 23,29*
€ 35,45*
1 Tag
77
€ 14,99*
ab € 23,70*
€ 38,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.