Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 20 A ±20V max., 1200 V 105 W, 23-Pin EASY1B N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8386973
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP10R12W1T4B11BOMA1
EAN/GTIN:
     5059043593081
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 20 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 105 W
Konfiguration = Gemeinsamer Kollektor
Montage-Typ = PCB-Montage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 23
Schaltgeschwindigkeit = 1MHz
Transistor-Konfiguration = 3-phasig
Abmessungen = 48 x 33.8 x 12mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

IGBT-Module, Infineon. Die IGBT-Module von Infineon bieten einen niedrigen Schaltverlust beim Schalten mit Frequenzen von bis zu 60 kHz. Die IGBTs umspannen eine Reihe von Versorgungsmodulen wie die ECONOPACK-Gehäuse mit Kollektor-Emitter-Spannung von 1200 V, PrimePACK-IGBT-Halbbrücken-Choppermodule mit NTC bis 1600/1700 V. Die PrimePACK-IGBTs werden in industriellen, kommerziellen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen verwendet. Die N-Channel TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>- und Fieldstop-IGBT-Module sind für hartes Schalten und weiches Schalten wie in Wechselrichtern, USV und industriellen Antrieben geeignet.. Gehäuseausführungen umfassen: 62-mm-Modul, EasyPack, EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
20 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
105 W
Konfiguration:
Gemeinsamer Kollektor
Montage-Typ:
PCB-Montage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
23
Schaltgeschwindigkeit:
1MHz
Transistor-Konfiguration:
3-phasig
Abmessungen:
48 x 33.8 x 12mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 8386973, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, FP10R12W1T4B11BOMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.