Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 200 A ±20V max., 1200 V 625 W, 9-Pin EASY2 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8387043
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF150R12YT3BOMA1
EAN/GTIN:
     5059043236131
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 200 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 625 W
Konfiguration = Serie
Montage-Typ = PCB-Montage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 9
Schaltgeschwindigkeit = 1MHz
Transistor-Konfiguration = Serie
Abmessungen = 55.9 x 39.6 x 17mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

IGBT-Module, Infineon. Die IGBT-Module von Infineon bieten einen niedrigen Schaltverlust beim Schalten mit Frequenzen von bis zu 60 kHz. Die IGBTs umspannen eine Reihe von Versorgungsmodulen wie die ECONOPACK-Gehäuse mit Kollektor-Emitter-Spannung von 1200 V, PrimePACK-IGBT-Halbbrücken-Choppermodule mit NTC bis 1600/1700 V. Die PrimePACK-IGBTs werden in industriellen, kommerziellen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen verwendet. Die N-Channel TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>- und Fieldstop-IGBT-Module sind für hartes Schalten und weiches Schalten wie in Wechselrichtern, USV und industriellen Antrieben geeignet.. Gehäuseausführungen umfassen: 62-mm-Modul, EasyPack, EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
200 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
625 W
Konfiguration:
Serie
Montage-Typ:
PCB-Montage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
9
Schaltgeschwindigkeit:
1MHz
Transistor-Konfiguration:
Serie
Abmessungen:
55.9 x 39.6 x 17mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 8387043, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, FF150R12YT3BOMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.