| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-838748 Herst.-Nr.: 838748 EAN/GTIN: 5056070928664 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trockenmittel Typ = Anzeigestecker Trockenmittel Gewicht = 50g Betriebstemperatur max. = +90°C Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperaturbereich = -40 → +90 °C
Silikagel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Trockenmittel Typ: | Anzeigestecker | Trockenmittel Gewicht: | 50g | Betriebstemperatur max.: | +90°C | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +90 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trockenmittel beutel, 838748, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Silikagel und Trockenmittel, RS PRO, BLD634201, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Silica Gel & Desiccators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |