Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AS5H, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 10V dc, Ø 5.5mm x 4.85mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8387904
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865230242002
EAN/GTIN:
     5059042764505
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 4.85mm
Höhe = 4.85mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 28

Würth Elektronik SMD-Kondensator mit langer Lebensdauer – Serie WCAP-AS5H. Die Serie WCAP-AS5H umfasst Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit langer Lebensdauer Lastlebensdauer: 5000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 4.85mm
Höhe:
4.85mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
28
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 8387904, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865230242002, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.