Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Splintbolzen, Ø 4.76mm x 19.05mm, Gabelstift, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-838928
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     838928
EAN/GTIN:
     5056111939000
Suchbegriffe:
Splintbolzen
Splintlochbolzen
splintbolzen
Teiletyp = Gabelstift
Durchmesser = 4.76mm
Länge = 19.05mm
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

RS Pro Gabelstifte. Ein hochwertiger, glanzverzinkter Gabelbolzen der bewährten Marke RS Pro zum Verbinden von drehbaren oder drehbaren Komponenten. Gabelkopfbolzen aus Stahl sind eine Art Befestigungselement, das häufig für Landmaschinen, Motoren oder als Ersatz-Sicherungsstift für Wagenheber verwendet wird. Sie sind äußerst vielseitig, einfach zu installieren und über einen Halteclip arretiert. Nach der Installation bleibt der Gabelkopfstift an Ort und Stelle und löst sich bei Vibrationen nicht. Wird auch als bezeichnet. ;ul> ;li>Verbindungsstift ;/li> ;li>Scharnierstift ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Gabelkopfbolzen aus Stahl ;/li> ;li>Glanzverzinkt ;/li> ;li>Durchgangsbohrung ;/li> ;li>Vibrationsfestigkeit ;/li> ;li>Korrosionsbeständig ;/li> ;li>Mehrere Größen separat erhältlich ;/li> ;/ul>. Technische Daten. ;ul> ;li>Aus Weichstahl ;/li> ;li>Zölliger Durchmesser: 3/16 Zoll, 1 /4 Zoll, 5/16 Zoll, 3/8 Zoll ;/li> ;li>Länge: 1 /2 Zoll, 5/8 Zoll, 3 /4 Zoll, 1 Zoll, 1-1 /4 Zoll, 1-1/2 Zoll ;/li> ;/ul>. Sie können auch benötigen!. RS Pro bietet eine Auswahl von hellen verzinkten Stahl-Halteclips, die mit Gabelkopfstiften kompatibel sind. Durchsuchen Sie unser Angebot mit den verbesserten Filtern, um die ideale Lösung zu finden. Arbeitslänge des Bolzen liegt unter der angegebenen Länge. Bei 3/16-Stiften werden 0,145 Zoll abgezogen, bei 1/4-Stiften 0,176, für 5/16-Stifte 0,224 und für 3/8-Stifte 0,25 von der Nennlänge, um die Arbeitslänge zu ermitteln. ;ul> ;li>RS Best.-Nr.: ; 839-268 839-268 hat eine Größenbezeichnung und Drahtgröße (d) von 3/16 Zoll x 1 mm ;/li> ;li>RS Best.-Nr.: ; 839-274 839-274 hat eine Größenbezeichnung und Drahtgröße (d) von 1/4 Zoll x 1,2 mm ;/li> ;li>RS Best.-Nr.: ; 839-280 839-280 hat eine Größenbezeichnung und Drahtgröße (d) von 5/16 Zoll x 1,6 mm ;/li> ;li>RS Best.-Nr.: ; 839-296 839-296 hat eine Größenbezeichnung und Drahtgröße (d) von 3/8 Zoll x 1,8 mm ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Teiletyp:
Gabelstift
Durchmesser:
4.76mm
Länge:
19.05mm
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 838928, Befestigungsmaterial, Splinte, Passfedern und Sicherungselemente, Splinte und Bolzen, RS PRO, 16932, Fasteners & Fixings, Pins, Keys & Retaining Clips, Clevis Pins & Retaining Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 15 Stück (ab € 0,66534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,56*
€ 17,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,32*
€ 17,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,64*
€ 16,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,65*
€ 15,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,42*
€ 14,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,98*
€ 11,88
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.