Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Splintbolzen

  Splintbolzen  (262 Angebote unter 30.870.721 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Splintbolzen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Splintbolzen"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BOLZEN MIT SPLINTLOCH D1=8, A=19,5, STAHL (4 Angebote) 
Werkstoff: Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752...
Heinrich Kipp Werk
K1456.008195
€ 0,86*
pro Stück
 
 Stück
63740014 Splintbolzen 14x40x32,5 verzinkt (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 1.0044 (St44-2) verzinkt. Bolzen zur Übertragung von radialen Kräften mit gelegentlichen Schwenkbewegungen, wie z.B. in Gabelgelenken. Mit Splintloch für einen Einmal-Splint DIN EN...
Mädler
63740014
€ 1,14*
pro Stück
 
 Stück
63740016 Splintbolzen 16x45x38,2 verzinkt (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 1.0044 (St44-2) verzinkt. Bolzen zur Übertragung von radialen Kräften mit gelegentlichen Schwenkbewegungen, wie z.B. in Gabelgelenken. Mit Splintloch für einen Einmal-Splint DIN EN...
Mädler
63740016
€ 1,31*
pro Stück
 
 Stück
DIN 1444 St. B 10 h11 x 60 x 55,5 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn S (7 Angebote) 
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 10 x 60/55,5 VE=S (10 Stück)
Reyher
014440140100060
€ 0,9413*
pro Stück
 
 Stück
Bolzen DIN 1444/ISO 2341 Kopf/Splintloch B 16x50/44 Stahl galv.verz. 1St. (7 Angebote) 
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 16 x 50/44 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form ...
k.A.
014440140160050
€ 0,9714*
pro Stück
 
 Stück
Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 10x30x25,5 Stahl galv.verz. 10St. (5 Angebote) 
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 10 x30 x25,5 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form...
k.A.
002341001020100030
€ 0,386*
pro Stück
 
 Stück
BOLZEN MIT SPLINTLOCH D1=10, A=24,5, EDELSTAHL (4 Angebote) 
Werkstoff: Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752...
Heinrich Kipp Werk
K1456.110245
€ 1,75*
pro Stück
 
 Stück
63740004 Splintbolzen 4x12x10 verzinkt (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 1.0044 (St44-2) verzinkt. Bolzen zur Übertragung von radialen Kräften mit gelegentlichen Schwenkbewegungen, wie z.B. in Gabelgelenken. Mit Splintloch für einen Einmal-Splint DIN EN...
Mädler
63740004
€ 0,45*
pro Stück
 
 Stück
DIN 1444 St. B 20 h11 x 65 x 57 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn S (6 Angebote) 
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 20 x 65/57 VE=S (10 Stück)
Reyher
014440140200065
€ 1,934*
pro Stück
 
 Stück
Bolzen DIN 1444/ISO 2341 Kopf/Splintloch B 16x55/49 Stahl galv.verz. 1St. (7 Angebote) 
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 16 x 55/49 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form ...
k.A.
014440140160055
€ 1,5577*
pro Stück
 
 Stück
Bolzen ISO 2341 m.Kopf/Splintloch B 16 x45 x39 Stahl galvanisch verzinkt 10St. (5 Angebote) 
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 16 x45 x39 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form B...
k.A.
002341001020160045
€ 1,0422*
pro Stück
 
 Stück
BOLZEN MIT SPLINTLOCH D1=10, A=24,5, STAHL (4 Angebote) 
Werkstoff: Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752...
Heinrich Kipp Werk
K1456.010245
€ 0,89*
pro Stück
 
 Stück
63740005 Splintbolzen 5x15x12,3 verzinkt (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 1.0044 (St44-2) verzinkt. Bolzen zur Übertragung von radialen Kräften mit gelegentlichen Schwenkbewegungen, wie z.B. in Gabelgelenken. Mit Splintloch für einen Einmal-Splint DIN EN...
Mädler
63740005
€ 0,51*
pro Stück
 
 Stück
BOLZEN MIT SPLINTLOCH D1=12, A=29,5, EDELSTAHL (4 Angebote) 
Werkstoff: Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752...
Heinrich Kipp Werk
K1456.112295
€ 2,77*
pro Stück
 
 Stück
63740006 Splintbolzen 6x18x15,3 verzinkt (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 1.0044 (St44-2) verzinkt. Bolzen zur Übertragung von radialen Kräften mit gelegentlichen Schwenkbewegungen, wie z.B. in Gabelgelenken. Mit Splintloch für einen Einmal-Splint DIN EN...
Mädler
63740006
€ 0,51*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Splintbolzen
^

Splintbolzen als schnelllösbare Verbindungsmöglichkeit in der industriellen Montage

In der industriellen Montage spielen Splintbolzen eine große Rolle, wenn es zu Wartungszwecken um die Einrichtung von sicheren, schnelllösbaren Verbindungen von Maschinenteilen bzw. Bauelementen geht. Die Bolzen findet man daher nicht nur an Maschinen, sondern auch an Endprodukten. Zum Teil wird der Splintbolzen auch nach einer seiner Funktionen schlicht als Gabelsplint bezeichnet. Splintbolzen gem. DIN EN 1434 sind zum Durchstecken vorgesehen und besitzen daher an einem Ende des zylindrischen Metallkörpers einen knopfartigen Kopf und am anderen Ende eine Querbohrung, in die der Splint gesteckt wird. Es gibt jedoch auch Splintbolzen entsprechend DINEN 1443, die keinen Kopf, aber stattdessen an beiden Enden des Zylinders eine Splintbohrung besitzen.

Unterschiede in den Splinten

Splinte werden aus Draht gefertigt, der einen halbrunden Querschnitt besitzt. Man unterscheidet zwei Arten, nämlich die Federsplinten und die normalen Standardsplinte entsprechend EN ISO 1234, bestehend aus zwei parallelverlaufenden Drahtbeinen, die über eine kleine Ösenform, dem Splintkopf, zum Angreifen und als Federgelenk verbunden sind. Der Federsplint hingegen besitzt ein grades Beinchen und ein doppelt gewelltes Beinchen, welches außen über den Splintbolzen gestülpt wird. Federsplinte halten von selbst, während Normalsplinte meist noch mit einem Kettchen an der Öse gegen verschwinden gesichert sind, weil sie aus der Splintöffnung herausfallen können. Für Splintbolzen werden nur Federsplinte verwendet.

Die Bemaßung

Gemeinsam sind den Herstellerangaben, dass zuerst der Durchmesser bzw. die Breite und anschließend die Länge des Splintbolzens angegeben werden. Zusätzlich wird der Durchmesser des Splintlochs angegeben, damit man weiß, welche Splintgröße passt.

Die unterschiedlichen Werkstoffe

Am meisten ist galvanisierter Stahl im Einsatz. Es gibt auch Splintbolzen aus verzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl. Die Verzinkung kann dabei farblos oder in gelb vorgenommen werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.