Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Splintbolzen, Ø 6.35mm x 25.4mm, Gabelstift, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-838956
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     838956
EAN/GTIN:
     5056111939031
Suchbegriffe:
Splintbolzen
Splintlochbolzen
splintbolzen
Teiletyp = Gabelstift
Durchmesser = 6.35mm
Länge = 25.4mm
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

RS PRO 21
Weitere Informationen:
Teiletyp:
Gabelstift
Durchmesser:
6.35mm
Länge:
25.4mm
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 838956, Befestigungsmaterial, Splinte, Passfedern und Sicherungselemente, Splinte und Bolzen, RS PRO, 16929, Fasteners & Fixings, Pins, Keys & Retaining Clips, Clevis Pins & Retaining Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,11*
€ 14,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,97*
€ 14,24
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,38*
€ 13,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,61*
€ 12,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,23*
€ 12,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,26*
€ 9,83
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.