Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Brückengleichrichter, 3-phasig 100A 1600V PCB-Montage 1.55V Einfach plus IGBT 17-Pin 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8391105
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DDB6U100N16RRBOSA1
EAN/GTIN:
     5059043715698
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
IGBT
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = PCB-Montage
Pinanzahl = 17
Konfiguration = Einfach plus IGBT
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 650A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.55V
Stoßspitzensperrstrom = 5mA
Länge = 107.5mm
Höhe = 17mm

Brückengleichrichtermodul, 3-phasig, Serie DDB6U, Infineon. Die Infineon 3-phasig Brückengleichrichter eupec™ econobridge™ und easybridge haben eine Lötstift Montage, und die eupec™ isopack™ verfügt über Schraube Lastanschlüsse. Der Gleichrichter Module unterstützt Diodenbrücken und Brücken mit Brems-Chopper sowie Brems-Chopper und NTC-Widerstand Versionen. Dieses kompakte Konverter Abdeckung 25 A bis 205 A bei 1600 Volt. Diodenbrücke Module: econobridge™ isopack™ easybridge 1 easybridge 750 isopack™ Modul mit schraubbar-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
PCB-Montage
Pinanzahl:
17
Konfiguration:
Einfach plus IGBT
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
650A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.55V
Stoßspitzensperrstrom:
5mA
Länge:
107.5mm
Höhe:
17mm
Weitere Suchbegriffe: IGBT Module, Schalttransistor, Transistor, igbt infineon, igbt, 8391105, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, DDB6U100N16RRBOSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.