Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/8 BSP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/8 BSP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
Artikel-Nr.:
     108EL-8399563
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8399563
EAN/GTIN:
     5056112206286
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung = 1/8 BSP x 3/16 Druckverschraubung
Anschlusstyp = Schrauben
Gender = Stecker
Steckergröße = 1/8 BSP
Fühlerdurchmesser = 3/16Zoll
Material = Edelstahl

Edelstahlklemmringverschraubung von RS PRO mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde (BSPP). Eine hochwertige Klemmverschraubung oder Klemmringverschraubung von RS PRO aus Edelstahl 303 zum sicheren Anbringen des Tastkopfes Ihres Thermoelements oder RTD (Widerstands-Temperaturdetektor) auf Prozessfittings, wie Flanschplatten und Thermometerschutzrohre. Diese Edelstahlklemmringverschraubung bietet außerdem eine schnelle und unkomplizierte Art und Weise zur Befestigung Ihres Tastkopfes auf der richtigen Eintauchtiefe im Prozess, der gemessen wird. Wie funktioniert eine Kompressionsverschraubung?. Eine Kompressionsverschraubung besteht aus einer äußeren Kompressionsmutter und einer inneren Quetschring-Verschraubung oder Aderendhülse. Das Außengewinde der Verschraubung wird auf das Thermometerschutzrohr oder das Anbaugehäuse geschraubt. Der Tastkopf wird dann in die Öffnung an der Oberseite der Verschraubung der erforderlichen Länge nach eingeführt. Die äußere Kompressionsmutter wird dann angezogen, wodurch sich die Aderendhülse um die Ummantelung des Tastkopfes herum verdichtet. Der Tastkopf wird dann sicher in Position gehalten, und eine feste Dichtung entsteht. Eigenschaften und Vorteile. Ermöglicht den sicheren Anschluss eines Fühlers in einem Schutzrohr oder einer Trennwand Schnelle und einfache Einstellung der Eintauchlänge des Sensors BSPP-Parallelgewinde 303 Edelstahl für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Anwendung. Diese Klemmringverschraubungen werden zum Montieren von Thermoelementen in Anbaugehäusen, Dichten von Sensoren in Behältern und Sichern von Sonden in Thermometerschutzrohren oder Edelstahl-Thermozellen verwendet. Zubehör. Kontermuttern stehen für diese Rohrverschraubungen zur Verfügung Best.-Nr. ; 762-1171 762-1171 ist eine Kontermutter für einen 1/8-BSPP-Anschluss Best.-Nr. ; 762-1174 762-1174 ist eine Kontermutter für einen 1/4-BSPP-Anschluss Best.-Nr. ; 762-1178 762-1178 ist eine Kontermutter für einen 1/2-BSPP-Anschluss
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung:
1/8 BSP x 3/16 Druckverschraubung
Anschlusstyp:
Schrauben
Gender:
Stecker
Steckergröße:
1/8 BSP
Fühlerdurchmesser:
3/16Zoll
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 8399563, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1069RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7621193
ab € 5,39*
Zubehör
RS Pro
3817407
ab € 26,70*
Zubehör
RS Pro
7621184
ab € 3,02*
Zubehör
RS Pro
3817362
ab € 14,84*
Zubehör
RS Pro
8047975
ab € 10,66*
Zubehör
RS Pro
7621180
ab € 2,13*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.669,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.