| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8399614 Herst.-Nr.: 8399614 EAN/GTIN: 5056112206439 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Quetschverschraubung Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde Anwendung = M16 x 1,5mm Kompressionsverschraubung Anschlusstyp = Schrauben Gender = Stecker Steckergröße = M16 Fühlerdurchmesser = 8mm Material = Edelstahl
Thermoelementverschraubungen für Temperaturfühler. Korrosionsbeständige Quetschverschraubungen für Thermoelemente mit BSP-Außengewinde stehen für eine Vielzahl von Tastkopfgrößen von Temperatursensoren zur Verfügung. Inline-Kompressionsstecker aus Messing und Edelstahl mit Mutter und Schneidring Metrische und NPT-Gewinde erhältlich Passend für Sondendurchmesser 1,0 mm, 1,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 1/8 Zoll, 1/4 Zoll und 3/16 Zoll Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Quetschverschraubung | Zur Verwendung mit: | Thermoelement oder PRT-Sonde | Anwendung: | M16 x 1,5mm Kompressionsverschraubung | Anschlusstyp: | Schrauben | Gender: | Stecker | Steckergröße: | M16 | Fühlerdurchmesser: | 8mm | Material: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8399614, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1084RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |