Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HCPL THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3750 V eff.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom HCPL THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3750 V eff.
Artikel-Nr.:
     108EL-8400017
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-4502-000E
EAN/GTIN:
     5059041872478
Suchbegriffe:
Fototransistor
IGBT Module
Optokoppler
optokoppler dip 16
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 230 mA
Isolationsspannung = 3750 V eff.
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 50%
Serie = HCPL

Optokoppler, Optokoppler mit Schnittstelle für intelligentes Stromversorgungsmodul (IPM), Avago Technologies. Optokoppler für IPM-Schnittstelle (Intelligent Power Modul) von Avago Technologies weisen kurze Laufzeit, schnelles IGBT-Schalten, hohe Transient-Gleichtaktunterdrückung und breiten Betriebstemperaturbereich auf. R2Coupler™-Isolierungsprodukte von Avago Technologies bieten die verstärkte Isolierung und Zuverlässigkeit, die für sicherheitskritische Kfz- und Hochtemperaturanwendungen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
230 mA
Isolationsspannung:
3750 V eff.
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
50%
Serie:
HCPL
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, 8400017, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL4502000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.