Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EVA Stoßschutz Zylindrisch x 1000mm, Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO EVA Stoßschutz Zylindrisch x 1000mm, Schwarz, Gelb
RS PRO EVA Stoßschutz Zylindrisch x 1000mm, Schwarz, Gelb
RS PRO EVA Stoßschutz Zylindrisch x 1000mm, Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     108EL-8400596
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8400596
EAN/GTIN:
     5056070917972
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Schutzprofilecke
eckschutzprofil schwarz
Schutzform = Zylindrisch
Material = EVA
Länge = 1000mm
Farbe = Schwarz, Gelb
Durchmesser = 100mm
Öffnungsgröße = 50 x 50mm

Diese Eckprotore erfordern einen zusätzlichen Klebstoff wie doppelseitiges Klebeband, um sicher befestigt zu werden. RS Pro Eckschutz. Diese Eck- und Kantenschutzvorrichtungen der bewährten Marke RS Pro sind eine schnelle und einfache Lösung zum Schutz von Personal und Geräten an stark frequentierten Arbeitsplätzen. Sie können an Oberflächen befestigt werden, um jede Kollision mit einer abgewinkelten Kante zu vermeiden. Mit ihrer gut sichtbaren schwarzen und gelben Bauweise sind diese Schaumkantenschoner zudem beständig gegen Säure und Fett und eignen sich daher für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile. Säure- und fettbeständig. Gut sichtbar. Aus Polyurethan. Brandschutzklasse: M4. Erhältlich mit runden oder rechtwinkligen Ecken. Anwendungen. Kantenschutz und Eckschutz sind von entscheidender Bedeutung an einem Arbeitsplatz, an dem stumpfe Kanten in stark frequentierten Bereichen zu Verletzungen führen können. Beispielsweise kann ein hervorstehender Behälter, ein niedriger Türrahmen oder eine enge Ecke Personen oder mitfahrendes Gerät erfassen und Schäden verursachen. Diese Gummiunterschiede dämpfen potenzielle Auswirkungen und verringern die Wahrscheinlichkeit der Industrie. Häufige Verwendungszwecke: Lagerumgebungen Bauumgebungen Parkplätze Verkaufsräume. Warum RS PRO?. RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Bei RS PRO wird Ihnen eine große Auswahl an allen möglichen Produkten geboten, die Sie benötigen könnten und die von unseren internen Experten gründlich getestet wurden. Unser Angebot an Sicherheitsausrüstung und persönlicher Schutzausrüstung ist umfangreich, und wir sind zuversichtlich, dass wir Sie bei allen Fragen unterstützen können. Egal, ob Sie ein unabhängiger Handwerker sind, der auf der Suche nach Sicherheitskleidung für sich selbst ist oder ob Sie Arbeitskleidung für Ihr gesamtes Personal benötigen, RS PRO begleitet Sie bei jedem Schritt.
Weitere Informationen:
Schutzform:
Zylindrisch
Material:
EVA
Länge:
1000mm
Farbe:
Schwarz, Gelb
Durchmesser:
100mm
Öffnungsgröße:
50 x 50mm
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, eckschutzprofil 1m, 8400596, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, RS PRO, PU10025, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Impact Protectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.