| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8412108 Herst.-Nr.: 09200162691 EAN/GTIN: 5059039118632 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Stecker Serie = Han-A Typ = Steckverbindereinsatz Anzahl der Reihen = 2 Betriebsspannung = 250 V Anzahl der Kontakte = 16
DIN EN 60 664-1, DIN EN 61 983. Schraubklemmeneinsätze der Serie Han Thermocouple. Han Thermocouple Einbausteckverbinder für Temperaturmessleiter, ideal für den Einsatz in Spritzgussmaschinen. Diese Einsätze ermöglichen eine Mischung von Thermocouple-Crimpkontakten und Standardkontakten in einem Einsatz. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Stecker | Serie: | Han-A | Typ: | Steckverbindereinsatz | Anzahl der Reihen: | 2 | Betriebsspannung: | 250 V | Anzahl der Kontakte: | 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8412108, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09200162691, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,97* | € 96,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,59* | € 96,01* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,97573* | € 96,02573* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,94* | € 116,68* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,68* | € 129,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|