Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 16A, 16-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 16A, 16-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Stift-Kontakteinsatz, 16A, 16-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Artikel-Nr.:
     4502-44F2106
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200162691
EAN/GTIN:
     4099889773552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 09 20 016 2691, Harting Einsatz, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 16 A, Kontakte: 16, Leiterquerschnitt: 1-2.5 mm² Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 16 A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 16 A * Bemessungsspannung: 250 V * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
16A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
16-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0661 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,61*
€ 96,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,37*
€ 96,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,06573*
€ 96,06573*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 106,85*
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 129,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.