Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AA Akku NiMH 1.2V, 1.9Ah


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8412408
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-3MVE/2BC
EAN/GTIN:
     5059039416929
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 1.9Ah
Verpackungseinheit = 2
Chemie = NiMH
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Anschlusstyp = Standard

NiMH-Akkus von Panasonic. Die wiederaufladbaren "gebrauchsfertigen" Akkus von Panasonic bieten Verbrauchern eine praktische Auswahl an Batterien, die aus Durable und zuverlässigen Materialien hergestellt wurden, wodurch sie umweltfreundlicher sind und eine kostensparende Lösung bieten. Diese Batterieserie wurde für den regelmäßigen Einsatz von Akkus entwickelt und ist die perfekte Wahl für die Versorgung von Geräten mit mittlerer und hoher Stromaufnahme im ganzen Haus. Typische Anwendungen für Batterien in dieser Serie umfassen Fernbedienungsgeräte, DECT-Telefone, drahtlose Maus und Tastaturen, Taschenlampe, elektrische Zahnbürsten, Game Console Controller, Digitalkameras, Rauchmelder und viele weitere Haushaltsgeräte. Im Gegensatz zu normalen Alkali-Mangan-Batterien, die nur einmal verwendet werden können und umweltschädlich sind, können diese Batterien bis zu 1000- bis 1600-mal aufgeladen werden und verfügen über ein Advanced Self-Entlade-Steuerungssystem, das 80 % der ursprünglichen Ladung für bis zu 12 Monate aufbewahrt. Diese Batterien profitieren von überlegener Leistung selbst bei extrem niedrigen Temperaturen bis -20 °C und eignen sich daher für Wandern, Skifahren und viele andere Aktivitäten im Freien. Eigenschaften und Vorteile:. Advanced Self-Entlade Control, behält 80 % Ladung bis zu 12 Monate bei der Lagerung Sortiment in den Größen AA/AAA/C/D erhältlich Bietet eine hohe Leistung bis unter Null Temperaturen (bis zu -20:1 C) Kann je nach Batteriegröße bis zu 1000-1600-mal aufgeladen werden Kombiniert die besten Eigenschaften von AA-Alkali-Mangan-Batterien (gebrauchsfertig) und wiederaufladbaren (wiederverwendbaren) Batterien Stabile Spannung mit längerer Lebensdauer als Alkali-Mangan-Batterien. Typische Anwendungen:. Panasonic Akkus der Größe AA/AAA/C/D werden in verschiedenen elektronischen Anwendungen verwendet, die für Geräte mit mittlerer und hoher Stromaufnahme geeignet sind und nach dem Laden geladen werden. Diese Batterien sind das ideale Universalnetzteil für die meisten Ihrer Haushaltsgeräte, selbst für Anwendungen, die bisher mit Alkali-Mangan-Batterien wie Spielekonsolen betrieben wurden. Zu den typischen Geräten gehören: Fernbedienungen Drahtlose Maus und Tastatur Spielgeräte/drahtlose Gaming-Controller Schnurlose Haustelefone Taschenlampen/Fahrradlampen Elektrische Zahnbürste Drahtlose Peripheriegeräte wie drahtlose Maus/Tastaturen Uhren Babymonitore. Weitere im Sortiment enthaltene Panasonic Akkus sind. Panasonic NiMH 750 mAh AAA-Akku - ; 8412404 8412404 Panasonic NiMH 1000 mAh AA-Akku - ; 8412417 8412417 Panasonic NiMH-Akku 2800 mAh C - ; 8412401 8412401 Panasonic NiMH-Akku 2800mAh D - ; 8412391 8412391 Panasonic NiMH-AA-Akku mit 1900 mAh - ; 8412408 8412408. Häufig gestellte Fragen. Wie oft kann ich meinen Panasonic Akku aufladen? Diese Serie von Panasonic Batterien kann je nach Batteriegröße 1000-1600 Mal aufgeladen werden. Beispielsweise können AA- und AAA-Batterien bis zu 1600 Mal aufgeladen werden. Welche Art von Ladegerät kann mit diesen Batterien verwendet werden? Die Panasonic NiMH-Akkus können mit jedem NiMH-Ladegerät aufgeladen werden, aber Panasonic empfiehlt, jedes der Panasonic Bq CC(51)/50/15/55-Ladegeräte für optimale Ladeleistung zu verwenden. Können Panasonic Batterien in jedem Gerät verwendet werden? Ja, wenn es die richtige Größe ist, können Sie Panasonic Akkus in jedem Gerät verwenden, obwohl sie sich ideal für Geräte mit hohem bis mittlerem Stromverbrauch eignen. Es wird jedoch empfohlen, die Kompatibilität in Ihrem Benutzerhandbuch zu beachten. Sollten Panasonic Akkus vor dem Aufladen vollständig entladen werden? Nein, es ist nicht notwendig, diese Batterien vor dem Aufladen vollständig zu entladen, da sie nicht unter dem so genannten Memory-Effekt leiden. Wie werden die Batterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Die meisten wiederaufladbaren oder nicht wiederaufladbaren Batterien können recycelt werden. Sicherheitshinweis. Von Kindern fernhalten. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.9Ah
Verpackungseinheit:
2
Chemie:
NiMH
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, panasonic aa akku nimh, aa akku, nimh aa akku, 8412408, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Panasonic, HHR3MVE2BC, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 38,10*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,68*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.