Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messuhrständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messuhrständer
Artikel-Nr.:
     108EL-8412571
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8412571
EAN/GTIN:
     5056112207542
Suchbegriffe:
Magnet-Messstativ
Magnetmessständer
Messuhrmagnetstativ
Messuhrmagnetständer
Sockel und Arm von RS ProDieser magnetische Sockel und Arm für mittlere Beanspruchung von RS Pro dient zur Aufnahme von Prüf- und Messgeräten in allgemeinen Werkstatt- und Wartungsumgebungen. Sie können die Klemme verwenden, um Kolbenscheiben oder Hebelanzeigen zu greifen und sie überall dort anzubringen, wo Sie sie benötigen, für präzise Messungen. Die magnetischen Sockel können ohne Schrauben sicher in einer Vielzahl von Positionen auf jeder Metalloberfläche befestigt werden. Der Sockel verfügt über einen Ein-/Ausschalter mit Drucktaste. Die Rückseite der Öse hält die Kolbenanzeigen, während die 6-mm-Zapfen die Füllstandanzeigen halten. Der Arm kann in einer Reihe von verschiedenen Positionen mit temporären Magnetsockel verwendet werden, um eine versehentliche Neupositionierung während der Einrichtung zu verhindern. Sie können den V-Schnitt des Sockels verwenden, um ihn an einem runden Objekt zu befestigen. Der Arm mit festemEigenschaften und Vorteile• Sockel und Arm • Voller Querarm • Gesamthöhe von 230 mm • Hauptaufrecht stehender Stiftdurchmesser von 12 mm mit M8 X 1,25-Gewinde • Arm mit festem Querarm, Durchmesser 10 mm und Länge Von 150 mm • Magnetsockel mit Ein/Aus-Drucktaster • Magnetischer Zug von 25 kgRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Suchbegriffe: magnet messstativ, 8412571, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Messständer und Stativarme, RS PRO, MB4, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Bases & Arms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8412565
ab € 70,73*
Zubehör
RS Pro
8412543
ab € 40,65*
Zubehör
RS Pro
8412559
ab € 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.