Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messuhrständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messuhrständer
RS PRO Messuhrständer
Artikel-Nr.:
     108EL-8412580
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8412580
EAN/GTIN:
     5056112207573
Suchbegriffe:
Magnet-Messstativ
Magnetmessständer
Messuhrmagnetstativ
Messuhrmagnetständer
RS Pro Magnetsockel für leichte Beanspruchung. Serie von professionellen, schaltbaren Magnetsockeln von RS Pro mit einem massiven Arm. Diese Sockel sind als Ständer geeignet und eignen sich zum Halten und Klemmen von Kolbenmessgeräten oder Hebelanzeigen für präzise gesteuerte Messungen. Die Sockel sind magnetisch, sodass sie ohne Schrauben sicher an Metalloberflächen befestigt werden können. Der Sockel verfügt über einen V-Schnitt, der ideal ist, wenn der Sockel an einem runden Objekt befestigt werden muss. Sockel und Arme von RS Pro sind eine Art Zubehör und eignen sich ideal für den Einsatz in Prüf- und Messanwendungen für gewerbliche und professionelle Anwender. Verfügbare Optionen: ; 841-2571 841-2571 - Magnetschalter-Sockel für leichte Beanspruchung ; 841-2577 841-2577 - Magnetsockel für leichte Beanspruchung ; 841-2580 841-2580 - Sockel mit Feineinstellung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Schaltbarer Magnetsockel mit EIN/AUS-Drucktaste ;/li> ;li>Der Magnetsockel kann in verschiedenen Positionen angebracht werden, um eine präzise Messung zu ermöglichen ;/li> ;li>Unterstützt Kolbenskalen- und Hebelanzeigen ;/li> ;li>Klemmung auf gebogenen und flachen Oberflächen ;/li> ;li>Temporäre magnetische Sockel verhindern eine versehentliche Neupositionierung während der Einrichtung ;/li> ;li>Der Arm auf den Sockeln kann verschiedene Positionen erreichen ;/li> ;/ul>. Leichter Magnetsockel (841-2577). Großer magnetischer Halt, 25 kg 230 mm hoch Aufrechter Kontaktstift, 12,5 mm mit einem M8 x 1,25-Gewinde Querarm 6,3 x 150 mm. Leichter Magnetsockel (841-2571). Großer magnetischer Halt, 25 kg 230 mm hoch Aufrechter Kontaktstift, 12,5 mm mit einem M8 x 1,25-Gewinde Querarm 10 x 150 mm. Feineinstellung des Magnetsockels (841-2580). Magnetsockel mit Feineinstellung des Querarms. Hält Stößel- und Hebelanzeigen Große magnetische Haltekraft von 80 kg - leistungsfähiger Magnetsockel 230 mm hoch Aufrechter Kontaktstift, 12 mm mit einem M8 x 1,25-Gewinde Voller Arm mit Feineinstellung, 10 mm Durchmesser x 150 mm Länge Geeignet für feine Operationen. Typische Anwendungen. Sockel und Arme sind äußerst nützliche Instrumente und werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter: Allgemeine Werkstattinspektion Wartung
Weitere Suchbegriffe: magnet messstativ, 8412580, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Messständer und Stativarme, RS PRO, MB5, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Bases & Arms
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,39*
€ 92,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 108,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8412565
ab € 70,33*
Zubehör
RS Pro
8412543
ab € 40,72*
Zubehör
RS Pro
8412559
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.