Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Trennschalter 2P-polig 25A Tafelmontage Schwarz 660V dc 2S+2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8412681
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OTDCP25S11M 1SCA125130R1001
EAN/GTIN:
     5059041491129
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Anzahl der Pole = 2P
Strom max. = 25A
Montageart = Tafelmontage
Nennspannung = 660V dc
Griff-Farbe = Schwarz
Kontakt-Konfiguration = 2S+2S
Länge = 95mm
Breite = 150mm
Tiefe = 129.5mm
Kontakt-Konfiguration = Einfach°C

Trennschalter für Photovoltaiksysteme. Die Trennschalter der Serie OTDC ABB verfügen über ein professionelles Design für PV-Anwendungen und werden am häufigsten dafür verwendet, einfache Stränge oder Gruppierungen von Solarmodulen und Batteriemodulen zu isolieren. Die Trennschalter können auch als Hauptschalter für die gesamte Photovoltaik-Anwendung verwendet werden. Kompakte Bauform Einzigartige Sicherheitsvorrichtungen Einfache und schnelle Montage Sicher und zuverlässig. OTDC 16…32 Ampere. OTDC von 16 bis 32 A verfügen über zahllose Nennleistungen innerhalb desselben Abmessungsbereichs, und die Nenn-Betriebsspannung kann bis auf 1000 V skaliert werden, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Anschlussklemmen erfassen feingelitzte Anschlussdrähte und sind ausreichend breit für Anschlussdrähte von bis zu 16 mm. Kurzschlussschienen sind standardmäßig voreingebaut. OTDC 100..250. OTDC Schalter von 100 bis 250 A sind die einzige 2-polige Lösung auf dem Markt, die über eine Betriebsspannung von 1000 V dc verfügt. Dies ist möglich aufgrund der sorgfältig optimierten Bogenplatten sowie des dualen magnetischen Bruchs. Die Schalter sind symmetrisch im Design, und die Anschlüsse sind unabhängig von der Polarität, d. h. sie können in beiden Richtungen betrieben werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
2P
Strom max.:
25A
Montageart:
Tafelmontage
Nennspannung:
660V dc
Griff-Farbe:
Schwarz
Kontakt-Konfiguration:
2S+2S | Einfach°C
Länge:
95mm
Breite:
150mm
Tiefe:
129.5mm
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, hauptschalter, 8412681, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, OTDCP25S11M1SCA125130R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.