| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8417875 Herst.-Nr.: 4D Programming Cable EAN/GTIN: 5059045577980 |
| |
|
| | |
| 4D-Programmierkabel, USB auf UART. Das Programmierkabel von 4D Systems ist ein Wandlerkabel von USB auf Serial-TTL UART und wurde zur Programmierung von Firmware/PmmCs sowie von benutzerspezifischem Anwendungscode in 4D-Module entwickelt. Ebenso wie das uUSB-MB5-Modul verwendet auch das 4D-Programmierkabel den Brücken-IC Silabs CP2102 für USB auf Serial UART. Dieser übernimmt die USB-Signalisierung und -Protokolle. Der CP2102-Chip und die spezielle RESET-Schaltung befinden sich auf einer kompakten Platine im USB-Steckverbinder am Ende des Kabels. Das Programmierkabel ermöglicht dem Benutzer den Anschluss aller 4D-Geräte, die eine serielle TTL-Schnittstelle auf USB benötigen. Das Kabel bietet eine einfache Schnittstelle von USB auf seriell und ist damit ideal für Anwendungen wie als Schnittstellen-Mikrocontroller von UART auf USB, als serielle Schnittstelle für Strichcode-Lesegeräte und Wandler von USB auf RS-232/RS-422/RS-485.. Eigenschaften des 4D-Programmierkabels: USB auf Serial-TTL UART Länge: 1 m USB-2.0-konform Integrierter EEPROM Virtuelle COM-Anschlusstreiber Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8417875, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, 4D Systems, 4DProgrammingCable, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,36* | € 33,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,64* | € 33,31* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,30* | € 36,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,96* | € 43,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|