Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 5 A, 1-poliger Wechsler 1,95 N -54°C - +121°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8426249
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     111SM2-T
EAN/GTIN:
     5059039197521
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 1,95 N
Betriebstemperatur min. = -54°C
Betriebstemperatur max. = +121°C
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.56N
Betriebstemperaturbereich = -54 → +121°C

Honeywell Micro Switch™ – Subminiatur-Schalter Serie SM. Der Honeywell Serie von Sub Miniatur Die Schalter wurden für die einfache und präzise Ein/ Aus-Schaltung bei. Die Micro Switch vereint geringe Größe und geringes Gewicht und mit präzise Betätigung, reichlich elektrische Leistung und lange Lebensdauer. In Basisausführung oder mit Betätigungselement aus rostfreiem Stahl erhältlich Betätigungselement unmontiert mit Befestigungselementen ausgeliefert Das Rollenbetätigungselement verfügt über einen ölimprägnierten Phosphorbronze-Roller 1-poliger Umschalter mit versilberten Schleifkontakten in einem Phenolgehäuse Kontaktbelastbarkeit: 5 A (Ohmsch); 3 A (Induktiv), 250 V AC Betriebstemperaturbereich: -55 → +120 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
1,95 N
Betriebstemperatur min.:
-54°C
Betriebstemperatur max.:
+121°C
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberkontakte
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.56N
Betriebstemperaturbereich:
-54 → +121°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8426249, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, 111SM2T, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,16*
€ 16,62*
€ 5,95*
ab € 17,11*
€ 24,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.