Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SM, 5A, 1 Wechsler, 1.95N, Blattrollenhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138453
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     111SM2-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Mikroschalter, Typ=111SM2-T, Betätigungskraft=1.95 N, Breite=6.4 mm, Höhe=12.7 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=20.3 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Blattrollenhebel, Art des Mikroschalters=Subminiatur, Gehäusematerial=Phenol, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=UL Listed CE CSA ENEC, Serien=SM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,16*
€ 16,62*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,11*
€ 24,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.