Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 240 mm x 180 mm x 150mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8428412
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8428412
EAN/GTIN:
5056112209515
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Höhe Außen = 240 mm
Breite Außen = 180 mm
Äußere Tiefe = 150mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Nein
Türschloss-Typ = Einfaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Unlackiert
Befestigungssatz = Nein
Anwendung = Elektro
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
RS Pro-Edelstahl-Wandkasten gemäß IP66. Von RS Pro – eine Serie von wandmontierten Edelstahlgehäusen. Gehäuse sind in fast allen Industrien vorhanden und können zum Lagern aller Arten von Teilen verwendet werden, z. B. medizintechnische Geräte und Elektronik. Diese Kästen entsprechen der Schutzart IP66 und sorgen für ein ausgezeichnetes Maß an Schutz, sowohl in Innenräumen als auch Außenbereichen. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich für eine große Auswahl an Anwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • AISI 304 Edelstahl • Schutzart IP66 • Vollständig wandmontierbar • Verriegelbar. Wie viel Schutz bieten diese Wandanschlusskästen?. Mit einem Schutz vor eindringenden Medien nach IP66 sind alle Modelle vollständig gegen Staub geschützt, der empfindliche Geräte beschädigen kann. Schmutz oder kleine Partikel können nicht in das abgedichtete Gehäuse eindringen. Die ausgezeichnete Schutzart sorgt auch für gute Wasserfestigkeit und Widerstand gegen Hochdruckwasserstrahlen. Zudem entsprechen alle einzelnen Modelle IK10, so dass das Gehäuse einem Aufprall von 20 Joule standhält, wenn es herunterfällt oder sich von seiner Befestigung löst. Dies gewährleistet, dass der Inhalt vollständig vor unerwünschten Folgen geschützt ist. Was ist im Lieferumfang dieser verschließbaren Kästen enthalten?. Alle Modelle umfassen eine verzinkte stählerne Grundplatte und ein Schloss. Befestigungszubehör wird auch direkt mit dem Kasten geliefert. Wenn eine geeignete Oberfläche gefunden wurde, lässt er sich einfach montieren und ist sofort einsatzbereit. Was ist ein Wandkasten?. Wandkästen sind eine Art von Gehäuse, die beispielsweise mit Halterungen oder über Tafelausschnitte an einer Wand montiert werden kann. Diese Arten von Kästen werden in verschiedenen Anwendungen zur Aufbewahrung von Teilen oder empfindlichen elektrischen Geräten wie Verdrahtung oder Leiterplatten verwendet. Die Kästen haben verschiedene Möglichkeiten zum Verschließen wie z. B. Schlösser, Verschrauben oder einfache Verriegelungen. Unabhängig von Ihren Anforderungen gibt es immer den richtigen Wandkasten von RS Pro für Sie zu günstigen Preisen. Welche Art von Schloss wird geliefert?. Dieser spezielle Kasten ist für zusätzliche Sicherheit mit einem Einzelschlosssystem ausgestattet. Ein abschließbarer Wandkasten ist in verschiedenen Situationen praktisch, in denen der Inhalt entweder gesichert oder nur erfahrenen Personen zugänglich sein soll.
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
240 mm
Breite Außen:
180 mm
Äußere Tiefe:
150mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Nein
Türschloss-Typ:
Einfaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Unlackiert
Befestigungssatz:
Nein
Anwendung:
Elektro
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Wandgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
schaltschrank ip66 edelstahl
,
schaltschrank edelstahl
,
schaltschrank
,
8428412
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Wandgehäuse
,
RS PRO
,
STX241815
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Pfahlmontagekit, 140 → 260mm, für Wandanschlusskasten
RS Pro
8428484
ab € 153,95*
Zubehör
RS PRO Schubladenschloss, Schlüsselschloss
RS Pro
8428478
ab € 7,16*
Zubehör
RS PRO Sperrgriff, T-Griff, Metall
RS Pro
8428469
ab € 6,49*
Zubehör
RS PRO, für Wandanschlusskasten
RS Pro
8428471
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen