Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 480 mm x 360 mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 480 mm x 360 mm x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8428437
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8428437
EAN/GTIN:
     5056112209591
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Höhe Außen = 480 mm
Breite Außen = 360 mm
Äußere Tiefe = 150mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Nein
Türschloss-Typ = Einfaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Unlackiert
Anwendung = Elektro
Besondere Merkmale = IK10 gegen mechanische Stöße

RS Pro-Edelstahl-Wandkasten gemäß IP66. Von RS Pro – eine Serie von wandmontierten Edelstahlgehäusen. Gehäuse sind in fast allen Industrien vorhanden und können zum Lagern aller Arten von Teilen verwendet werden, z. B. medizintechnische Geräte und Elektronik. Diese Kästen entsprechen der Schutzart IP66 und sorgen für ein ausgezeichnetes Maß an Schutz, sowohl in Innenräumen als auch Außenbereichen. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich für eine große Auswahl an Anwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • AISI 304 Edelstahl • Schutzart IP66 • Vollständig wandmontierbar • Verriegelbar. Wie viel Schutz bieten diese Wandanschlusskästen?. Mit einem Schutz vor eindringenden Medien nach IP66 sind alle Modelle vollständig gegen Staub geschützt, der empfindliche Geräte beschädigen kann. Schmutz oder kleine Partikel können nicht in das abgedichtete Gehäuse eindringen. Die ausgezeichnete Schutzart sorgt auch für gute Wasserfestigkeit und Widerstand gegen Hochdruckwasserstrahlen. Zudem entsprechen alle einzelnen Modelle IK10, so dass das Gehäuse einem Aufprall von 20 Joule standhält, wenn es herunterfällt oder sich von seiner Befestigung löst. Dies gewährleistet, dass der Inhalt vollständig vor unerwünschten Folgen geschützt ist. Was ist im Lieferumfang dieser verschließbaren Kästen enthalten?. Alle Modelle umfassen eine verzinkte stählerne Grundplatte und ein Schloss. Befestigungszubehör wird auch direkt mit dem Kasten geliefert. Wenn eine geeignete Oberfläche gefunden wurde, lässt er sich einfach montieren und ist sofort einsatzbereit. Was ist ein Wandkasten?. Wandkästen sind eine Art von Gehäuse, die beispielsweise mit Halterungen oder über Tafelausschnitte an einer Wand montiert werden kann. Diese Arten von Kästen werden in verschiedenen Anwendungen zur Aufbewahrung von Teilen oder empfindlichen elektrischen Geräten wie Verdrahtung oder Leiterplatten verwendet. Die Kästen haben verschiedene Möglichkeiten zum Verschließen wie z. B. Schlösser, Verschrauben oder einfache Verriegelungen. Unabhängig von Ihren Anforderungen gibt es immer den richtigen Wandkasten von RS Pro für Sie zu günstigen Preisen. Welche Art von Schloss wird geliefert?. Dieser spezielle Kasten ist für zusätzliche Sicherheit mit einem Einzelschlosssystem ausgestattet. Ein abschließbarer Wandkasten ist in verschiedenen Situationen praktisch, in denen der Inhalt entweder gesichert oder nur erfahrenen Personen zugänglich sein soll.
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
480 mm
Breite Außen:
360 mm
Äußere Tiefe:
150mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Nein
Türschloss-Typ:
Einfaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Unlackiert
Anwendung:
Elektro
Besondere Merkmale:
IK10 gegen mechanische Stöße
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip66 edelstahl, schaltschrank edelstahl, schaltschrank, 8428437, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, RS PRO, STX483615, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8428484
ab € 154,35*
Zubehör
RS Pro
8428478
ab € 7,16*
Zubehör
RS Pro
8428469
ab € 6,56*
Zubehör
RS Pro
8428471
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.