Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Installationsdose Grau IP65, BxTxH 200mm x 300mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Installationsdose Grau IP65, BxTxH 200mm x 300mm x 120mm
RS PRO Stahl Installationsdose Grau IP65, BxTxH 200mm x 300mm x 120mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8428507
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8428507
EAN/GTIN:
     5056112209799
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 200 x 300 x 120mm
Material = Stahl
Länge = 200mm
Breite = 300mm
Höhe = 120mm
Schutzart = IP65
Farbe = Grau
Anzahl der Wege = 0
Serie = TBS

Weichstahl-Wandkasten, IP65, mit Sichtfenster. Wandkasten IP65 Klappe mit Scharnier und Fenster Gehäuse verfügt über Deckel mit Dichtung und Befestigungszubehör Weichstahl 1,4 mm Wandstärke Grau, RAL 7032
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
200 x 300 x 120mm
Material:
Stahl
Länge:
200mm
Breite:
300mm
Höhe:
120mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Grau
Anzahl der Wege:
0
Serie:
TBS
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip65, 8428507, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, RS PRO, TBS203012, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8428475
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.