Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING HAN Q Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 2-polig 40A Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8430014
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120023051
EAN/GTIN:
     5059039116645
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 40A
Gender = Stecker
Serie = HAN Q
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Crimp
Kontakt-Format = 2P+E
Betriebsspannung = 400 V
Anzahl der Kontakte = 2
Seriennummer = 0912

cRUus. Han Q 2/0 mit Axial-Schraubanschluss. Eine Serie von Han-Q-2/0-Einsätzen in axialer Schraubenausführung als Stecker- und Buchsenversionen sowie auch eine Hochspannungsvarianten in Größe 3 A. Diese Einsätze verwenden Han-C-Crimpkontakte und -Werkzeuge und haben Kontakte mit Berührungsschutz. Zwei Kontakte pro Einsatz und Schutzleiter. Ausgelegt für 40 A, 400 V und 40 A, 830 V (843-0011) Bestehend aus Polycarbonat Temperaturbereich -40 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Stecker
Serie:
HAN Q
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Crimp
Kontakt-Format:
2P+E
Betriebsspannung:
400 V
Anzahl der Kontakte:
2
Seriennummer:
0912
Weitere Suchbegriffe: 8430014, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09120023051, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6105
ab € 0,92*
Zubehör
Harting
09 32 000 6104
ab € 0,98*
Zubehör
Harting
0932000610701
ab € 14,81*
Zubehör
Harting
0932000610801
ab € 14,87*
Zubehör
Harting
09 32 000 6109
ab € 0,9664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.