Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
>
Artikel
HARTING Han-Compact Koppler, PG16, 8-Kontakte, IP65, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8430024
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09120080727
EAN/GTIN:
5059039116560
Suchbegriffe:
8430024
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
Typ = Koppler
Anzahl der Kontakte = 8
Gewindegröße = PG16
Schutzart = IP65, IP67
Seriennummer = 0912
Han Q 8/0 Han kompakt, 8 Kontakte + Erdung. Stecker- und Buchseneinsätze Han Q für passende Crimpkontakte: 8 Pole + PE Crimpkontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Anzahl der Kontakte:
8
Gewindegröße:
PG16
Schutzart:
IP65, IP67
Seriennummer:
0912
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
HARTING
,
09120080727
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Housings...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARTING Han Q Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 17-polig Stecker
Harting
09120173001
ab € 15,04*
Zubehör
HARTING Han Q Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 18-polig 10A Buchse
Harting
09120173101
ab € 14,55*
Zubehör
HARTING Han Q Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 7-polig 40A Buchse
Harting
09120063141
ab € 17,52*
Zubehör
HARTING Han Q Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 7-polig 40A Stecker
Harting
09120063041
ab € 17,50*
Zubehör
HARTING Han Q Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 9-polig 16A Stecker
Harting
09120083001
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen