Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 12V / 18Ah, M5-Anschluss, 181 x 76 x 167mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 12V / 18Ah, M5-Anschluss, 181 x 76 x 167mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8431339
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG21803
EAN/GTIN:
     5059045525844
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Kapazität = 18Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = M5
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 181 x 76 x 167mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Eurobat-Klassifizierung = 3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich = -20 → +50°C
Gewicht = 5.8kg

Bleiakku Serie FG – FIAMM. Die Akkuserie Fiamm FG wurde speziell für optimale Leistung und Schutz vor Stromunterbrechungen entwickelt. Der hochwertige Akku sorgt dafür, dass kein Elektrolyt aus dem Gehäuse oder den Anschlüssen austritt. Dieser Akku ist durch die perfekt abgedichtete Konstruktion und die Rekombination von Gasen innerhalb der Zelle nahezu wartungsfrei. Diese Akkuserie verwendet ein einzigartiges Elektrolytsuspensionssystem mit einer mikrofeinen Glasmatte (AGM), um die maximale Elektrolytmenge in den Zellen zu halten. Eigenschaften und Vorteile. Optimiert für bis zu 20 Stunden Entladung 5 Jahre Auslegungslebensdauer in spannungsfreiem Betrieb in temperaturüberwachter Umgebung VRLA AGM- und Gas-Rekombinationstechnologie mit 99 % interner Rekombination Auslaufsicher und wartungsfrei Ungefährlicher Einsatz für Luft-/See-/Schienen-/Straßentransport 100 % wiederverwertbar. Typische Anwendungen:. AlarmsystemeKommunikationsgeräteNotbeleuchtungBrand- und Sicherheitssysteme. Häufig gestellte Fragen. Bleiakkus GEL vs. AGM. AGM (Absorbed Glass Mat)Diese Batterien enthalten nur genug Flüssigkeit, um die speziell ausgelegte Glasfasermatte feuchtzuhalten. Die Glasfasermatte dient zum Transport der Batterieelektrolyte zwischen den Batterieplatten. Wenn die AGM-Batterie defekt ist, tritt keine Flüssigkeit aus.AGM-Batterien werden bevorzugt, wenn eine große Stromstärke benötigt wird. Die voraussichtliche Lebensdauer ist in den meisten Fällen hervorragend, wenn sie nicht mehr als 60 % zwischen den Ladevorgängen entladen werden und/oder vollständig alle 3 bis 6 Monate wieder aufgeladen werden. Gelzellen-BatterienDiese Batterien enthalten ein Silikagel, das die Konsistenz einer dicken Paste hat. Dadurch können die Elektronen zwischen den Platten fließen. Die Gelbatterie läuft aber nicht aus, wenn das Gehäuse defekt ist.Gelzellen-Batterien bieten nicht dieselbe Leistung wie AGM-Batterien mit gleicher Größe. Gelzellen-Batterien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich langsam entladen und leicht höhere Betriebstemperaturen bei ausgezeichneter Tiefentladung bieten. Das Aufladen dieser Batterien muss ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit kein vorzeitiger Defekt auftritt. Sind Bleiakkus schädlich?. Bleiakkus enthalten Chemikalien, die möglicherweise schädlich sowohl für Ihre Gesundheit als auch die Umwelt sind. Sie enthalten Blei, ein sehr giftiges Metall, und Schwefelsäure, eine aggressive Elektrolyt-Lösung. Eine korrekte Entsorgung muss jederzeit gewährleistet werden. Wie entsorgt man Bleiakkus?. Diese Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, weshalb ein Recycling der einzige Weg zur Entsorgung ist. Recyceln Sie verantwortungsbewusst. Hierfür steht eine Reihe von Programmen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
18Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
M5
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
181 x 76 x 167mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Eurobat-Klassifizierung:
3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +50°C
Gewicht:
5.8kg
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Autobatterie, Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, autobatterie fiamm 18ah, autobatterie, autobatterie 12v, 8431339, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Fiamm, FG21803, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
178
€ 4,95*
ab € 34,01*
€ 45,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,66*
€ 46,09*
4 Tage
14
€ 7,90*
ab € 39,73*
€ 52,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 44,27*
€ 61,70*
€ 4,50*
ab € 51,61*
€ 66,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT Meters
CHROME-IBT
ab € 441,20*
Zubehör
Quality Batteries
98777255
ab € 0,46215*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,7474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.