Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING, HAN 3A RJ45 Ethernet-Verbinder, RJ45 Stecker, Cat.5, 1 -Port, UTP, Direkt Durchgang, L 40mm, Typ Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8436429
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09452151107
EAN/GTIN:
     5059039132270
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Modularstecker
Typ = Koppler
Interfacetyp = RJ45 Stecker
LAN Kategorie = Cat.5
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = UTP
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 40mm
Tiefe = 66.6mm
Serie = HAN 3A RJ45

Industrie-Zubehör Harting RJ. Diese Cat5 RJ45-Kupplung von Harting ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihre Anwendung. Sie wird komplett mit Montagebohrungen geliefert, die durch 6 x M3-Schrauben unterstützt werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Eigenschaften und Vorteile. Geschirmt. Schutzart IP65/IP67. Rastermaß des Übergangssteckverbinders auf der Frontplatte: 41 mm. Gerade Metallversion
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Interfacetyp:
RJ45 Stecker
LAN Kategorie:
Cat.5
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
UTP
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
40mm
Tiefe:
66.6mm
Serie:
HAN 3A RJ45
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Wanddurchführung, rj-45 kupplung harting, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung ip67, 8436429, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, HARTING, 09452151107, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,30*
€ 41,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,33*
€ 41,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,50*
€ 41,76*
€ 3,90*
ab € 33,44*
€ 42,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 93,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 45 115 1100
ab € 18,3997*
Sonstiges
Harting
09 45 115 1560
ab € 19,53*
Sonstiges
Harting
09 45 100 1560
ab € 7,0984*
Sonstiges
Harting
09 45 115 1520
ab € 14,8732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.